カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 蛍光灯(9)
          • 電球(3)
          • 作業灯(1)

照明 :「EFD」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
関連キーワード
  • efd15el
  • efd15
  • efd25
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形 オーム電機

    電球型蛍光灯エコ電球スパイラル形

    オーム電機(14件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    定格寿命10000時間で約10倍長持ち 電気代、発熱量が約1/5 長時間点灯する場所におすすめ
    電圧(V)AC100(50/60Hz共用)定格寿命(時間)10000電球形状スパイラル球使用場所屋内専用(屋外使用禁止)電球の種類電球型蛍光灯
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    欠品中
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • エコなボール オーム電機

    エコなボール

    オーム電機(8件のレビュー)
    799税込879
    1セット(2個)
    当日出荷
    一般球(口金E26)がついている器具にそのまま使用できる電球形蛍光灯です。消費電力12Wで60W白熱電球相当の明るさ2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26定格消費電力(W)12定格入力電流(A)0.2
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113タイプ18W周波数(Hz)50/60消費電力(W)12点灯形インバーター形/グロースタータ形/ラピッドスタート形/AC直結形全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色昼光色電球の種類LEDコンパクト形エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 昼光色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    種別FDL27W寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光源色昼光色光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL27W相当 電球色

    エコデバイス
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長141質量(g)約123周波数(Hz)50/60消費電力(W)17全光束(Lm)1700定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL9W相当 電球色

    エコデバイス
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長99質量(g)約85周波数(Hz)50/60消費電力(W)6全光束(Lm)600定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL18W相当 電球色

    エコデバイス
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長127質量(g)約113周波数(Hz)50/60消費電力(W)12全光束(Lm)1200定格寿命(時間)約40000光色電球色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 昼光色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    真っ白な光の「昼光色」。LEDの粒々感が気にならない、一般蛍光灯に近い光。さわやかな真っ白な光で、部屋の中をよりスッキリと明るく照らします。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000光色昼光色エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色 エコデバイス

    LEDコンパクト形 FDL13W相当 電球色

    エコデバイス
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    暖かみのある落ち着いた光の「電球色」。消費電力が蛍光灯と比べて少なく経済的。蛍光灯より長寿命約40,000時間。交換の手間や買い替え頻度が少なく済みます。水銀などが含まれていないので、環境に優しい。赤外線・紫外線の放出が少ないため、虫が寄ってこず、壁紙や家具などの日焼け防止にも効果的。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。
    寸法(mm)外径約44×44×全長114質量(g)約98周波数(Hz)50/60消費電力(W)9全光束(Lm)900定格寿命(時間)約40000エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当) 東京メタル

    LED蛍光灯(コンパクトFDL27W相当)

    東京メタル
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクト蛍光灯FDL27W相当のLEDランプです。器具の安定器を取り外した後に本製品を取付てください。直結工事は電気工事士による工事が必要です。断熱材施工器具非対応、密閉器具・調光には非対応です。また人感センサーや自動点滅装置にはご使用いただけません。
    その他CISPR15適応材質PCカバー乳白寸法(mm)外径44.5×124質量(g)101消費電力(W)11定格電圧(V)AC100-240口金GX10q全光束(Lm)1485定格寿命(時間)40000配光角度(°)360エコロジー商品省エネ
  • クリップライト 東京メタル

    クリップライト

    東京メタル
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.3高さ(mm)140スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)2仕上黒塗装仕上げ芯数2挟み幅(クリップ)30mmセード寸法(mm)Φ50適合電球EFD15BLBE26ブラックライト用(球別売)
照明