カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(1)
        • 作業灯(18)
        • 懐中電灯・ライト(4)
        • ヘッドライト(10)
        • センサーライト(5)
        • ランタン(4)
絞り込み
ブランド
電球の種類

照明 :「H3 LED」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4 オーム電機LEDヘッドライト 20Lm 防水保護等級 IPX4オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
可動ヘッドでライトの角度調整ができます。 3点式ヘッドバンドで頭部にしっかり固定 集光レンズでリング照射 明るさ20ルーメン 防水保護等級 IPX4(防まつ形) 連続使用時間は約40時間 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
ベルト幅(mm)25本体質量(g)約67(電池別)保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約40(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62×56×62(ヘッドバンド除く)光源白色系LED3個(LED交換不可)使用電池単4形乾電池3本(別売)電源タイプ電池式光束(Lm)約20照射距離(m)約20取扱説明書(1.23MB)電球の種類LED
レッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯 LED LENSERレッドレンザー ヘッドランプ 懐中電灯LED LENSER(1件のレビュー)
41,980税込46,178
1個
当日出荷
材質その他プラスチック質量(g)133(バッテリを含む)材質(ケース)アルミニウム平均演色評価数75機能再充電可能:なしヘッド径(Φmm)28色温度6000~8000防塵防水性能IPX4動作温度(℃)-20~40光束(Lm)Max.120バッテリー数3RoHS指令(10物質対応)対応ビーム距離(m)100電球の種類LEDビームタイプスポット to 拡散スタイルヘッドトーチ
ヘッドバンド MH3、MH4、MH5用 LED LENSERヘッドバンド MH3、MH4、MH5用LED LENSER
1,198税込1,318
1個
当日出荷
MHシリーズ(outdoorシリーズ)の交換用ヘッドバンドです。装着感の良い伸縮素材を採用しており、長時間の着用でもストレスを感じません。
トラスコ品番695-9297適合機種MH3、MH4、MH5幅(mm)250高さ(mm)630品名ヘッドバンド奥行(mm)4グリーン購入法適合
H6/H7用ヘッドバンド LED LENSERH6/H7用ヘッドバンドLED LENSER(3件のレビュー)
679税込747
1個
欠品中
H6/H7用ヘッドバンドです
適合機種H3.2、H5、H6、H6R、iH3、iH6、iH6R質量(g)20
MH3/4/5電池カバー白 MH3/4/5電池カバー白 LED LENSERMH3/4/5電池カバー白 MH3/4/5電池カバー白LED LENSER
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
トラスコ品番693-1143適合機種MH3/4/5幅(mm)15全長(mm)50外径(mm)15グリーン購入法適合
非常灯LEDポールランタン 3Hタイプ HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 3HタイプHASEGAWA
99,980税込109,978
1台(1本)
翌日出荷から9日以内出荷
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
UV-LEDライト 3灯ブラックライト コンテックUV-LEDライト 3灯ブラックライトコンテック(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
すぐに100%の出力を照射します。従来のブラックライトのようにウォーミングアップの必要はございません。 簡単な検査などには砲弾型のシリーズをおすすめします。 紫外線硬化樹脂等にもご使用頂けます。紫外線硬化樹脂は成分により固まりやすい波長が異なります。
用途航空機の金属部品等の非破壊検査、電子基板のフラックスの残留チェックや異物の確認、エアコン、パイプ等のリークチェック確認、研究室での蛍光反応、紙幣に印刷されている偽造防止インクの確認用、クレジットカードの偽造防止マーク確認用、簡単には見ることのできないインクの確認用、ダイヤ、ルビー、ウランガラス等の蛍光確認、色くずや尿の飛沫等の確認、蓄光型ルアーや蓄光バンドの蓄光用ライトとして使用電池単4アルカリ乾電池×3本寸法(Φmm×Lmm)31×93(付属クリップ除く)質量(g)約85(電池含)ピーク波長(nm)375点灯方式ON→OFFLED日亜化学社製紫外線砲弾型LED×3灯数3実用点灯時間約15時間電球の種類LED
防水LEDライト FENIX(フェニックス)防水LEDライトFENIX(フェニックス)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
保護等級IP68外径(mm)26明るさ(Lm)1000
充電式LEDワークライト グランツ充電式LEDワークライトグランツ
18,980税込20,878
1個
当日出荷
充電式としても電源をつないだままでも両方使える 縦置き、横置きで使用可能 ハンドルは可動式で、付属マグネットマウントを装着し金属面に固定可能
用途作業現場 釣り レジャー充電時間(時間)約3.5~4寸法(mm)137×185×46質量(kg)約1(内蔵電池含む)材質(本体)アルミ+プラスチック光源最新高輝度COB LED実用点灯時間3h(High)、6h(Low)明るさ(Lm)2500(High)、1250(Low)付属品内蔵電池(リチウムイオン電池)、専用ACアダプター、専用充電ケーブル、マグネットマウント防塵防水性能IP54バッテリー容量(Ah)4.4関連資料(1.21MB)
LEDレスキューポールランタン HASEGAWALEDレスキューポールランタンHASEGAWA
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
乾電池式 LEDフレキシブルネックライト 平野商会乾電池式 LEDフレキシブルネックライト平野商会
1,198税込1,318
1台
当日出荷
両手が自由に使える最強のワークライト。首にサッと掛けるだけ、360°フレキシブルでピンポイントに照らせます。自由にくねくね曲がるフレキシブルアームだから置いても掛けても自由自在。使用目的に併せて3パターンで点灯。また左右独立で点灯も可能です。
材質ABS、NBR、PC質量(g)60(本体のみ)電源単4乾電池×2(別売り)長さ(cm)【アーム片側】20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【平置き時】15×3×26明るさ(Lm)50(4個点灯)連続点灯時間(時間)30(4個点灯)、100(1個点灯)
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ 日機充電式LEDリニアライト NLBGシリーズ日機
18,980税込20,878
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
バッテリ内蔵の防水型LED照明です。 本体には強化ガラス管を採用しており、切削油をはじめ、酸・アルカリ溶剤にも対応。 バッテリー内蔵によりコードレス化を実現し、マグネットによる取付で、機械内の任意な位置に取付する事が可能です。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光を放ち広範囲を照射することできます。 過充電・過放電及び高温に対する保護回路を搭載しており、電池の長寿命化を実現した安心設計です。
用途工作機械の機内照明など電球の種類LED設置場所屋内用特殊用途防水付属品AC/DCアダプター(ND-PM242)、取付マグネット(ND-P04)材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)使用温度(℃)-10~40保護等級IP67色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
[単3x3本] ヘッドライト/LED エスコ[単3x3本] ヘッドライト/LEDエスコ
6,530税込7,183
1個
翌日出荷
散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂アズワン品番65-2178-21
[単4x3本] フラッシュライト/LED エスコ[単4x3本] フラッシュライト/LEDエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチフォーカス機能搭載。スライド式で集光⇔散光現場で便利な2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ電池容量が減ったら点滅でお知らせする電池残量警告付安全ロープ用工具接続ワイヤー取付け穴付
仕様●型番:LE-H351D●使用電池:単4×3本(別売)●明るさ:強:350ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:5弱:12●サイズ:Φ36×130mm●重量:141g(電池含)●照射距離:強:115m(集光時)●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PC●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2mアズワン品番65-3889-51
[充電式] 作業灯/LED マグネット付 エスコ[充電式] 作業灯/LED マグネット付エスコ
24,300税込26,730
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。仕事用、アウトドアに適しています。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:700lm●連続点灯:6時間●重量:2.2kg●電球:LED球180個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約8時間●作業灯サイズ:235×137×245(H)mm●付属品:ACアダプター(コード長/2m)、マグネット×3個●防雨構造(IP44)●屋外用●充電式でどこでも使えるLEDライトバッテリー容量(Ah)6.6アズワン品番65-9285-76
非常灯LEDポールランタン 1Hタイプ HASEGAWA非常灯LEDポールランタン 1HタイプHASEGAWA
77,980税込85,778
1台(1本)
翌日出荷
停電時に安全通路を照らす仮設用非常照明器具です。安心の日本製(日亜)高発光白色LEDを使用しています。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
電源(V)100~200
充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ 日機充電式LEDハンディライトセット NLBシリーズ日機
9,898税込10,888
1セット
翌日出荷
設備点検や非常時、アウトドアなどで活躍するハンディタイプの充電式LEDライトです。 本体は軽量かつ衝撃に強いポリカーボネートを使用した乳白色のカバーを採用。 LED特有のギラツキを抑えた自然な光を広範囲に照射することが可能です。 IP65の防水・防塵設計で、雨の中や、埃の舞う環境でもご使用いただけます。 (H・M・L)の3段階調光機能により、明るさや電池消費の調整ができます。 充電アダプター(ND-PM242)は、携帯電話のmicroUSB充電器としても使用が可能です。 充電時間は2.5時間の高速充電を実現しました。(付属の専用アダプターをした場合) 背面にはマグネットを内蔵しており、金属部に貼り付けることができます。
用途屋内外での作業灯・工場設備機の点検灯・停電時の非常灯・レジャー照明(キャンプ・釣りなど)電球の種類LED設置場所屋内・屋外兼用特殊用途防水マグネット背面マグネット内蔵付属品ハンドル(ND-P11)、AC/DCアダプター(ND-PM242)、ストラップ材質(本体)ポリカーボネート使用温度(℃)-10~40保護等級IP65色温度(K)5700フラッシュ2秒間長押し調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)
AC100V LEDセンサーライト 1灯 エスコAC100V LEDセンサーライト 1灯エスコ
13,200税込14,520
1台
翌日出荷
明るさの変化により周囲の目が集まることで犯罪行為の抑止効果が期待できます。普段は消灯し、人を検知した時だけパッと点灯します。通用口付近のちょっとした環境下に適しています。付属のマスキングカバーで検知エリアが調整できます。(※カタログ参照)
仕様●検知エリア:90°約7m●点灯時間:オフディレイタイマ/約5秒~10分(可変)●電源:AC100V(コード長/3m)●光源:白色LED球●検知方法:パッシブインフラレッド方式●付属品:防水スポンジ、マスキングカバー●サイズ:81×73×185(H)mm●重量:670g●カラー:黒●色温度:約5700K●消費電力:10W(待機時/0.5W)●定格光束:750lm●使用温度範囲:-20℃~40℃(結露無きこと)●点灯開始照度:約5~50lxまたは∞ボリュームにより可変●特別モード:動作テストモード/常時点灯モード●取付高さ:1.8m~2.5m●防雨構造(IP45)アズワン品番65-9306-40
[充電式] 作業灯/LED 36灯 エスコ[充電式] 作業灯/LED 36灯エスコ
11,100税込12,210
1個
翌日出荷
USBケーブル付きです。(USB-ACアダプターは付属していません。)くっつける、ひっかける、曲げるが自由自在。先端が「スポット」で、側面は「ワイド」の充電式LEDハンディーライト前後180°首振り可能
仕様●型番:LEH-1P1PN-CH●光度:スポット:120Lmワイド:400Lm●充電時間:3.5時間●重量:314g●サイズ:55(W)×46(D)×255(H)mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V2600mAh●仕様:屋内型●電池寿命:約500回●連続点灯時間:スポット:約9時間ワイド:2.5時間●LED:スポット:1.5Wワイド:3W●演色性:スポット:Ra74ワイド:Ra71●充電電源:DC5V/1Aまで(USB)●1m照度:スポット:900Lxワイド:145Lx●3m照度:スポット:100Lxワイド:20Lx●5m照度:スポット:35Lxワイド:7Lx●材質:ABS樹脂アズワン品番65-3893-48
小型LED投光器(33W) 岩崎電気小型LED投光器(33W)岩崎電気
21,980税込24,178
1セット
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様電源ユニット内蔵形質量(kg)1.8取付角度:エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)(100V)33.9、(200V)33.7、(240V)33.9ビームの開き(°)(1/10)150平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用保護等級IP65電源タイプ電源直結式使用場所屋内外兼用LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)H05RN-F 1.0mm2×3心(器具外1800)グリーン購入法適合入力電圧100~240V対応電球の種類LED配光タイプ広角耐雷サージ15kV(コモンモード)
USB充電式耐油LEDライト マグネット付 SIGNET(シグネット)USB充電式耐油LEDライト マグネット付SIGNET(シグネット)
18,980税込20,878
1本
翌日出荷
ガラス管タイプで切削油、酸、アルカリ溶剤に対応しています。 充電式でコンセントのない場所で使用できます。 マグネットで設置ができます。 LED特有のギラツキを抑え、自然な光で広範囲を照射することできます。
用途工作機械の機内照明、各種機械作業の照明に。材質(本体)強化ガラス(ホウケイ酸ガラス)ケーブル長(m)充電:1.8使用温度(℃)-10~40入力電圧(V)充電AC/DCアダプター:AC100~240保護等級IP67色温度(K)5700充電電圧(V)USB 5/1Aマグネットポート充電:micro USB調光方式全灯(H)・1/2(M)・1/3(L)3段&フラッシュ機能2秒間長押しインジケータ充電:オレンジ(充電中)・グリーン(電力充足)・レッド(要充電)電球の種類LED点灯時間(時間)2(H)、5(M)、12(L)材質(マグネット)ネオジウム磁石
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
11,500税込12,650
1個
翌日出荷
※充電アダプターは付属しておりません。屋外型マグネット付マグネットで貼る・フックでかける、コードが邪魔にならない充電式!
仕様●型番:LMTW-5CH●明るさ:HIGH/458LmMID/225LmLOW/90Lm●消費電力:5W●全長:227mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V 5200mAh●充電時間:3.5時間●連続使用時間:HIGH/5.5時間MID/9時間LOW/19.5時間●光源:LED●1m照度:HIGH/120Lx、MID/60Lx、LOW/30Lx●点灯パターン:HIGH/MID/LOW/点滅/SOS●サイズ:227(W)×57(D)×56(H)mm●重量:250g●色温度:6500K●演色性:Ra74●照射角:水平(H)140度垂直(V)240度●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●付属品:USBケーブル●防水規格:IPX3アズワン品番65-5670-24
[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用 エスコ[充電式] 作業灯/LED 屋内外兼用エスコ
13,300税込14,630
1台
翌日出荷
電源スイッチ長押しでOFF(3秒以上の点灯後は短押しでOFF)マグネットで貼る、ストラップでかける、コードが邪魔にならない充電式!屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
仕様●型番:LMTW-7CH●明るさ:HIGH:600LmMID:283LmLOW:110Lm●消費電力:7W●全長:291mm●電源:リチウムイオンバッテリー3.7V7800mAh●充電電源:DC5V2A(USB)●充電時間:7時間●連続使用時間:HIGH:8時間MID:14時間LOW:30時間●光源:LED●1m照度:HIGH:140LxMID:70LxLOW:30Lx●3m照度:HIGH:15LxMID:8LxLOW:4Lx●5m照度:HIGH:7LxMID:3LxLOW:1Lx●点灯パターン:HIGH→MID→LOW→点滅→SOS●サイズ:291(W)×57(D)×56(H)mm●重量:320g●色温度:6500K●光源色:昼光色(6500K)●演色性:Ra74●電池寿命:約500回●球寿命:40000時間●使用環境温度:-10~40℃●照射角:上下:140度左右:240度●付属品:USBケーブル●用途:自動車整備・簡易照明●注意事項:充電アダプターは付属しておりません。●仕様:屋内・屋外兼用型●防水規格:IPX3アズワン品番65-3893-47
[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズ エスコ[充電式] 作業灯/LED EA815LNシリーズエスコ
14,400税込15,840
1台
翌日出荷
リチウムイオン電池を内蔵した充電式LEDライトです。蛍光灯の明かりのように広範囲に照らすことができ、自然災害等による停電時の非常灯、屋内外での作業灯、工場設備機の点検灯に最適です。3段階調光機能(H・M・L)により、明るさや電池消費の調整ができます。ボディ本体はポリカーボネートを使用し、高剛性で衝撃に強く、軽量化を実現しました。過充電、過放電保護回路が備わっており、安心してご使用いただけます。
付属品充電アダプター、手持ち用ハンドル、壁面対応スタンド(マグネット付)、ストラップ材質ポリカーボネート使用温度範囲(℃)-10~40保護等級IP65バッテリーリチウムイオン電池色温度(K)5700バッテリー電圧(V)3.7電球の種類LED連続点灯時間(時間)H:2、M:5、L:12
投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメン MEIHO(ワキタ)投光器 LEDサニーライトエコ1000ルーメンMEIHO(ワキタ)
12,490税込13,739
1台
当日出荷
明るさを3段階に切り替え出来ます。バッテリーからUSB出力が可能です。(バッテリー部に残量メーター付)紫外線が発生せず、虫類が寄りにくい為、作業場でのライトアップなどに最適です。充電式の為、使用場所を選ばず持ち運びが可能です。
用途建築現場や農作業に展示会イベントやアウトドアなどの幅広い光源に付属品USB充電ケーブル、USB変換プラグトラスコ品番631-9222材質本体:アルミダイカスト、ガラス:強化ガラス、バッテリー部外装:樹脂幅(mm)170高さ(mm)245奥行(mm)120電源(V)リチウムイオンバッテリー消費電力(W)10全光束(Lm)1000保護等級IP54色温度(K)6500充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)4400点灯保持時間12.0h(弱)/6.0h(中)/3.0h(強)明るさ(Lm)1000(強)
wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵) TAIGASHOJI(大河商事)wasser_tech308 LEDセンサーライト(人感センサー/明暗センサー内蔵)TAIGASHOJI(大河商事)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ソーラー充電機能搭載で配線いらず!360°がパッと明るいLEDセンサーライト 省エネで環境に優しいLEDライトを採用。 電気代ゼロのソーラー充電式。 IP44の生活防水仕様。 直下はしっかり明るく、周囲は間接照明風の柔らかな明かり。 汎用性の高いリチウムイオンバッテリー18650を採用。取り替え可能。 効率の良い角度で太陽光を取り入れる傾斜デザイン。 周囲が暗くなると自動で人感センサーがON。 暗い中、センサー範囲内で動きをキャッチすれば連続点灯可能。 軽量設計で、取り付け簡単。 360°配光だから、足元でも、真上でも光が周る。取り付け場所を選びません。 防犯用のセンサーライトが欲しいけど、通りがかりの人にいきなりビーム照射はちょっと… そんな人にオススメなのがwasser techシリーズのこちらのセンサーライト。 デザイン性が高く、ミニマムで玄関灯としても違和感がありません。 コンパクトな設計なのに直下はしっかり明るく、周囲は360°間接照明風の灯りのように柔らかく遠くまで照射。 ソーラーパネル搭載で電気代不要、配線不要で設置後はスッキリ。 ソーラーパネル箇所が傾斜しているので、効率よく太陽光を取り込めるデザインです。
用途照射が動きを感知して自動延長するセンサーライトを探している。普段のセンサーライトが攻撃的で眩しすぎる。デザイン性のあるセンサーライトが欲しい。ガーデンライトとしても設置できるセンサーライトを探している。玄関灯。 サンルームなどの太陽光の入る室内センサーライトとして。セット内容本体×1、固定用ビス×2個、プラグ×2個※プラグ/ビス/ネジ予備を一つずつ付属しています。材質ABS/PCブラック質量(g)約338消費電力(W)1電源ソーラーパネル充電 入力5V/3W/60mA角度(°)感知:約90±10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×115×160センサー検知:光感知センサー/赤外線受動式センサー保護等級IP44色温度(K)約6300使用電池リチウムイオンバッテリー18650 3.7V保証期間6ヶ月センサー感知方式人感センサー/明暗センサー内蔵設置方式ビス設置場所屋内/屋外(IP44の生活防水規格内の環境に設置してください)バッテリー容量(mAh)1200点灯保持時間約30秒±5光束(Lm)約90光色昼光色関連資料(1.9MB)感知距離(m)約~5まで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)電球の種類LED
wasser  tech307  LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライト TAIGASHOJI(大河商事)wasser tech307 LEDセンサーライト 2灯 パワフルソーラーライトTAIGASHOJI(大河商事)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
パワフルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。スイッチで主電源ON/OFFを操作。主電源がONのとき暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約10~60秒で自動消灯。110°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約8Wなのに700Lmの明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎IPX4の防水仕様。※完全防水ではありません。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。大型ソーラーパネルと4000mAhの大容量バッテリーで、太陽の光をしっかり蓄えます。ソーラーパネルの位置は3段階に調節可能で様々な設置場所に対応。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IPX4。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋内/屋外センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー設置方式ねじ止め保護等級IPX4(生活防水規格)灯数2灯ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約310×255×215質量(g)約956消費電力(W)約8光源色昼光色色温度(K)6500光束(Lm)約700点灯保持時間約10~60秒センサー感知範囲約4~8mまで(高さ約2.5mの位置に設置した場合)、約110°材質ABS/ポリカーボネート付属品壁固定用ビス×2、プラグ×2
wasser  tech304  LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式 TAIGASHOJI(大河商事)wasser tech304 LEDセンサーライト コードレス ソーラー充電式TAIGASHOJI(大河商事)
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷
シンプルな屋内・屋外用人感センサーライト。コンセント/充電不要のソーラー充電式。暗い場所でセンサーが作動!動きを感知して点灯。約30秒で自動消灯。100°×約8mの感知範囲。消費電力は最大約3Wなのに150Lmのソフトに明るい照射。屋外でも使えるので防犯にも◎IP44の防水仕様。※完全防水ではありません。LEDライトは白熱灯や蛍光灯と比べて低発熱で、紫外線や遠赤外線が少ないという特性があり、室内温度への影響や、照射面での火傷のリスクがほとんどない安心仕様。物の劣化焼け等も軽減され、虫もよりにくくなっています。国内メーカーブランド。安心設計&安心価格&安心保障(1年保証)3つの安心をお約束。日本語取扱説明書付き。ソーラー充電式で思い立ったらすぐに設置のできる便利なセンサーライト。上面にソーラーパネルが埋め込まれ、太陽の光を十分にキャッチ。壁固定プレートもスマートに収納されている機能的でコンパクトなデザイン。屋外対応で小雨や飛沫程度の雨なら耐えることのできる防水性能IP44。カーポートやガレージ玄関やお庭・裏口等に設置して、暗いときに人が通ると点灯させたい時や防犯対策の一つとしてもオススメ。わずらわしいコンセント設置という悩みを解消してあるので、女性でも簡単に取り扱えます。約150Lmの明かりが23粒のLEDチップから発光。ソフトな光なので、眩しくなく程よい間接照明がパッと演出してくれます。設置方法はネジ式。(取り付けの際、壁の素材により電動ドリルなどが必要になります。)LEDライトなので省電力で長寿命とってもエコに節電対策!省エネでお得!センサーライト点灯時の消費電力は約3W。同じ明るさの15Wの白熱電球と比べるとその消費量は5分の1でその差は歴然。さらにLEDチップは熱くなりにくいのでやけどの心配もありません。また、一般的なLED同様寿命は約40000時間となっているため、電球の交換の必要もありません。
用途防水仕様(※完全防水ではありません)なのでガレージ・駐車場・玄関・ベランダ・お庭・物置など様々な場所に使えます。電球の種類LED設置場所屋外センサー感知方式赤外線受動式センサー/光感知センサー設置方式ねじ止め保護等級IP44(防雨タイプ)灯数1灯ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約108×225×112質量(g)約350消費電力(W)約3光源色昼光色色温度(K)6000-6500光束(Lm)約150点灯保持時間約30秒センサー感知範囲約~8mまで(高さ約2.2mの位置に設置した場合)、約100°材質ABS付属品固定用ビス×3、プラグビス×3
AC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0m エスコAC100V/ 50W 作業灯/LED コード10.0mエスコ
40,500税込44,550
1台
翌日出荷
バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさ(メーカー比)電気代は白熱球の約1/10で省エネです。屋内・屋外兼用型
仕様●型番:AFL-E5010J●光源色:昼白色(5000K)●演色性:Ra83(高演色LED)●電球:LED球100V:48W200V:47W●明るさ:6850lm●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●本体色:黒●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●コード長:10m●クランプ範囲:95mm●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●プラグ:アース付ポッキンプラグ●口金:E39●重量:3.3kg●電源:AC100V(50/60Hz)●電線仕様:2PNCT0.75mm2×3心●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-40
LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付) HASEGAWALEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)HASEGAWA
29,980税込32,978
1台(1本)
翌々日出荷
スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。
電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズ エスコ作業灯/LED(マグネット付)[充電式] EA814ECシリーズエスコ
45,300税込49,830
1台
翌日出荷
マグネットで金属壁面にも取り付け可能です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。点灯は内蔵バッテリーとAC電源の両方で行えます。衝撃を吸収するプロテクターでライト全周を保護します。
仕様●仕様:マグネット付アームタイプ●明るさ:1900lm●連続点灯:9時間●重量:3.4kg●電球:LED球72個●電源:リチウムイオンバッテリーまたはAC100V●充電時間:約5時間●作業灯サイズ:245×180×300(H)mm●材質:樹脂、アルミダイカスト、LED基盤、マグネット●付属品:Φ66マグネット×3個、ACアダプター、防眩シート、LED電球色シート、ソフトキャリングケース●防雨構造(IP65)●屋外用●明るさ2段階切替え可能●雨や水の侵入を防ぐ防水キャップ付き●本体背面は丈夫なアルミダイカスト製バッテリー容量(Ah)8.8アズワン品番65-9286-03
作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズ エスコ作業灯/LED(コード5.0m)AC100V/50W EA814DLシリーズエスコ
39,500税込43,450
1台
翌日出荷
硬度は全てHRC58以上になります。0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
仕様●型番:AFL-E5005J●電源:AC100V(50/60Hz)●電球:LED球100V:48W200V:47W●電線仕様:VCT0.75mm2×3心●サイズ:205(W)×356(D)×422.5(H)mm●重量:2.7kg●コード長:5m●明るさ:6850lm●演色性:Ra83(高演色LED)●光源色:昼白色(5000K)●クランプ範囲:95mm●口金:E39●プラグ:アース付ポッキンプラグ●使用環境温度:-20℃~45℃●ビーム角:(1/2ビーム角)110度(1/10ビーム角)170度●付属品:バイス、落下防止ワイヤー×1本●用途:夜間工事・仮設工事・屋内外のイベント照明にアズワン品番65-3893-38
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PK GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット PKGENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
HW-K533Hジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリーに加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHW-G533H 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8対応スイッチオペレーション:Hi>Mid>Eco>Flash>Off使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
DC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用 エスコDC24V/ 70W ハロゲン電球 フォグランプ用エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:小糸製作所(KOITO)●型番:0466●定格:24V70W●形状:H3平端子●ガラス球:T11.5●光色:クリアー●口金:PK22s●サイズ:Φ11.5×42mm●用途:フォグランプ用●フォグランプ用バルブ UN部品認証取得品アズワン品番67-4719-57
ワンズ 首掛けワークライト充電式 GENTOSワンズ 首掛けワークライト充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスの小型ワークライト、ワンズシリーズ、首掛け式ワークライト充電式モデル首掛けパーツの両端に単品でも使用可能な2本のLEDフラッシュライトを装着、両手を使用しての作業が可能最大200ルーメンの出力、7時間の連続点灯が可能白色LEDにてHigh/Eco の2段階照射、Ecoモードは20時間の連続点灯ボタン長押しでCOB(面発光)LEDモード、High/Eco/赤色点滅の3段階照射(High時130lm/5h)テールマグネットで首掛けアームより簡単脱着首掛けアームは左右独立して無段階の角度調整、背面にマグネットも装備チャージングインジケーターで充電状況を表示(点滅:充電中、点灯:充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を5段階で表示(1個点滅:ほぼ無し、1個点灯:1~25%、2個点灯:26~50%、3個点灯:51~75%、4個点灯:76~100%)Type-Cケーブルで充電(2本付属)*表記スペックはライト1本あたりのものとなります
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応夜間や暗所での作業に付属品首掛けパーツ、Type-Cケーブル(50cm)x2本質量(g)【総重量】335【ライト単体】82電源リチウムイオン充電池3.7V 2000mAh(内蔵)保護等級IP64寸法(Φ×mm)28×103.5(ライト本体のみ)光束(Lm)200明るさ(Lm)約200~65照射距離(m)約98電球の種類LED連続点灯時間(時間)約5~14落下耐久(m)1
ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト MD 500lm 大径照射タジマツール(TJMデザイン)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から5日以内出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!小型軽量の電源一体型明るさ:ハイ 500lm、ミドル 250lm、ロー 50lm照射時間:9h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用大光量500lm。小型軽量の電源一体型目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用電池残量警告付セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大500保護等級IPX4 防水(防沫型)光学系コリメータレンズ照射距離(m)(モード3)82電球の種類白色高輝度LED落下衝撃(m)2
REDLITHIUM USB 充電式ネックライト ミルウォーキーツールREDLITHIUM USB 充電式ネックライトミルウォーキーツール(3件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
600ルーメンのTRUEVIEW 高輝度LED(広域照射型) 4モード:高 [3.0 h / 600 lm] / 中 [7.5 h / 350 lm] / 低 [13.0 h / 125 lm] / エコモード [28.0 h / 25 lm] 薄さ25mmの小ぶりなライトで、ユーザーの視界を最大化 バッテリーを後部に搭載し、アジャスター付きストラップで着け心地とホールド感が向上 ヘルメットなし/あり、バイザーやシールド着用時でも装着可能 付属のUSBケーブルで充電可能(USB Micro-B端子) 50%充電 / 約30分、 80%充電 / 約1時間、 100%充電 / 2時間 耐落下・衝撃性能
付属品本体、バッテリー、USBケーブル質量(g)232.4(バッテリー含む)電圧(V)4連続使用時間2.5h/8h(高/低)充電時間(分)約125使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)400/250(高/低)防水保護等級IP50USBタイプtype-c電球の種類LED
フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業フラットライト用ポリカカバー前面パネル日動工業
899税込989
1枚
翌々日出荷
前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池 タジマツール(TJMデザイン)ヘッドライト セフヘッドライト KJM ブースト1000lm フラッド照射 内蔵充電池タジマツール(TJMデザイン)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
セフメットやセフホルダー全種に装着可能!電池切れまで同じ明るさ明るさ:ブースト 1000lm、ハイ 350lm、ミドル 180lm、ロー 50lm電源:内蔵充電池(リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh)照射時間:3h(ハイモードの場合)セフメットや付属のヘッドバンド、セフホルダー全種に装着可能なセフ機能付強力マグネット付でハンドライト&ワークライトにマルチ利用独自の制御で明るさを100%キープワンプッシュで最大明るさ(1000lm / 10秒間)を照射するブースト機能搭載手袋装着でも操作しやすい、大型回転スイッチ目と電池に優しいロースタートを採用セフホルダー別売米国規格ANSI FL1 Standardに準拠した性能及び信頼性試験で得た結果を基に性能表記をしております
用途現場作業用ヘッドライト全光束(Lm)最大1000(ブーストモード時)連続使用時間モード1 50lm(130lx):20h、モード2 180lm(500lx):6h、モード3 350lm(1000lx):3h光源白色高輝度LED外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)44×85×65使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 3000mAh光学系凸レンズ防水仕様IP66(耐塵・耐水型)照射距離(m)(モード3 / ブーストモード)36/56落下衝撃(m)2

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明