カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(2)
        • 多目的灯・スリムランプ(19)
        • 作業灯(15)
        • 懐中電灯・ライト(7)
        • ヘッドライト(1)
        • センサーライト(3)
        • 卓上ライト(2)
絞り込み
ブランド
電球の種類
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

照明 :「LEDバー」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
関連キーワード
  • ledバーライト
  • ledバー
  • led バーライト
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED省エネ バーライト ノア[照明]LED省エネ バーライトノア[照明](21件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
USB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色 ルートアールUSB LEDライト 調光・調色 LED30灯USBバーライトコントロールスイッチ付き 電球色/昼光色ルートアール(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
パソコンデスクの手元や棚下を広く明るく照らすことができるUSB電源(※)のLEDライトです。 温かみのある”電球色”とすっきりとした色あいの”昼光色”、中間の”白色”に調光ができます。 さらに各光色で無段階に明るさを調節することもできます。 まぶしさを抑え、光を広く拡散する乳白色カバーを採用。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にコントロールスイッチがあります。 取り付け用の両面テープ・マグネットが付属します。 ※本製品には別売りのUSB ACアダプターなどの電源が必要となります。 ※本製品はUSB電源からの電力が途絶えると、光色や明るさなどの設定がリセットされます。 コントロールスイッチのON/OFFボタンを使えば設定はそのままに電源をON/OFFできます。 ※点灯中はライト部が若干熱くなりますが異常ではありません。 ※保証期間 : ご購入後3ヶ月間
付属品保証書、簡易説明書質量(g)約42(本体のみ)消費電力(W)約4電源USBAオス5Vケーブル長(m)約2、 中間スイッチ付き寸法(cm)33.2×1.8×1.4(突起部含まず)光色電球色/白色/昼光色素子数LED:30灯×2色電球の種類LED
LEDバーライト プラタLEDバーライトプラタ(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
当日出荷から7日以内出荷
マグネットでスチール製棚に簡単に取り付けできるLEDバーライトです。 付属の粘着シートや木製棚用パーツを使用することで、スチール製以外の様々な棚に取付けることができます。
用途店頭や倉庫の照明に。電球の種類LED質量(g)124付属品ACアダプター、スイッチ付き延長ケーブル、マグネット×2、木製棚用パーツ×2、ネジ×2、粘着シート×4
USB LED バーライト ルートアールUSB LED バーライトルートアール(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
コレクションケースや棚下を広く明るく照らすことができる長さ35cmのLEDライトです。 800mA(0.8A)以上出力のあるUSB電源またはUSB3.0ポートで動作します。 本体は軽量で、省エネ設計です。 ケーブルの中間にスイッチがあります。 取り付け用両面テープ・マグネットが付属します。
質量(g)約33(本体のみ)消費電力(W)約4電源USB(A オス)寸法(cm)33.2×1.6×0.9(突起部含まず)保証期間ご購入後3ヶ月間ケーブル長(cm)約150(中間スイッチ付)LED使用数(個)30電球の種類LED
LED作業灯10W専用フラットバー 日動工業LED作業灯10W専用フラットバー日動工業
739税込813
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバーライト 多目的灯 60cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 60cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(3件のレビュー)
3,513税込3,864
1個
当日出荷から3日以内出荷
導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約180使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電気工事不要、簡単取り付け 電源コード(約2m)付属 面発光・高配光で連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 クローゼット、階段・廊下、店舗などの照明、商品ディスプレイに 屋内専用 付属品:電源コード(約2.0m)×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
平均演色評価数(Ra)80使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
LEDイーブライトスリム ライトバー オーム電機LEDイーブライトスリム ライトバーオーム電機(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
電気工事不要、簡単取り付け 連結用兼用(電源コード別売) 連結部まで明るい 最大9本まで連結可能 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に 屋内専用 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
USB電源で使用できるLEDバーライト 3色切替機能付き トライメイトUSB電源で使用できるLEDバーライト 3色切替機能付きトライメイト
1,798税込1,978
1個
当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせるバーライトです。スイッチで3色に色の変更が可能です。薄型なので簡単に取り付け可能です。ケーブルの中間にコントロールスイッチで設定します。
用途室内の明り取りに寸法(mm)350×15×8材質(本体)アルミ+ABS質量(g)115電源USB電源からコード長さ(m)2全光束(Lm)最大400光色昼白色・電球色・昼光色電球の種類LED
感知式 LEDバーライト 調光機能付き ロジック感知式 LEDバーライト 調光機能付きロジック(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ワイヤレスで場所を選ばず使える!手かざしで簡単に点灯するLEDセンサーライトバッテリー充電タイプで完全ワイヤレスを実現した楽々使えるライトです。感知式採用でスタイリッシュに受光部に手を近付けるとライトのオンオフを、2秒以上手をかざすと調光機能が働きます。スイッチで操作するタイプと違い、煩わしい操作もなく、簡単操作が可能に。必要な場所に必要な「光」を。クローゼットの中は光が届かない場所の1つ。そこにこちらを設置すれば、手をかざすだけでストレスフリー。場所を選ばず使える固定方法は2パターンから選べます。背面マグネット固定本体背面はマグネットになっており、金属部分であればどこでも設置可能に。固定金具固定付属の金属金具を取り付け、そこに本体を取り付けます。磁力の効かない所に取りつける際に便利。薄くとけこみスタイリッシュ厚みは約1cmと抑える事で、設置場所もより広がります。間接照明などの目立たせない「光」としての本領が発揮されます。ワイヤレスでどこでも使えるバッテリーに充電するタイプで、ワイヤレスを実現。着脱との相性も抜群です。付属のコードをご使用いただき充電可能です。
電球の種類LED電圧(V)5/DC、USB-Micro USBLED3014SMDセンサー手かざし(2秒以上手かざしで調光)付属品USB-Micro USBケーブル 0.3m仕様CRI:>80RoHS指令(10物質対応)対応
LEDバーライト STICK LITE スキャングリップLEDバーライト STICK LITEスキャングリップ
4,998税込5,498
1台
当日出荷
トップライト機能付き400ルーメンの強力なハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(88g)でスリムデザイン(奥行15mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル:1本トラスコ品番553-7683幅(mm)34高さ(mm)250奥行(mm)15電源(V)充電式リチウムイオン電池:3.7V/1800mAh消費電力(W)4光源色6000K充電時間(時間)3明るさ(Lm)40~400最大点灯時間20時間
LEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(3件のレビュー)
5,983税込6,581
1個
当日出荷から3日以内出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:14.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約196使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×616×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
充電式LEDバーライト 調光調色機能付き トライメイト充電式LEDバーライト 調光調色機能付きトライメイト
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
USB充電式のLEDライトで3色に調色が可能です。本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。スイッチ長押しで光量の調整が可能です。スイッチを押す毎に色が変わります。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として付属品充電用USBケーブル寸法(mm)320×35×40質量(g)150バッテリー容量(mAh)2000光束(Lm)170使用場所屋内マグネットインターフェイスMicro USB Type-B表示色・階調白色→暖色→ミックス防水性非対応電球の種類LED点灯時間(時間)3~42調光範囲無段階
LEDバーライト ”STICK LITE” スキャングリップLEDバーライト ”STICK LITE”スキャングリップ
4,198税込4,618
1台
当日出荷
トップライト機能付き200ルーメンのハンドランプです。広範囲を照射できるCOB式LEDライトを使用しています。超軽量(52g)でスリムデザイン(厚さ13mm)なので快適に作業できます。明るさは無段階で調整可能です。本体裏面に強力なマグネット機能を内蔵しております。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1380材質プラスチック幅(mm)34高さ(mm)13奥行(mm)150電圧(V)3.7消費電力(W)1.5保護等級IP20バッテリー容量(Ah)1200光源色6000K充電時間(時間)2.5耐衝撃性I07明るさ(Lm)20~200照射範囲110°演色指数(Ra)CRI:80最大点灯時間20時間(20lm使用時)/2時間(200lm使用時)落下耐久(m)1
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯  取付用マグネット付き ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm スイッチ点灯 取付用マグネット付きELPA(1件のレビュー)
3,133税込3,446
1個
当日出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどに接続してご使用いただけます。ボタンスイッチを押すたびに点灯(LOW)→点灯(HIGH)→消灯します。付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能 ・マグネットホルダー ・両面テープ ・木ねじ
質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED演色指数(Ra)80付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚電源(V)DC5(microUSB)/1A使用場所屋内外マグネット取付用マグネット付き外形寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)32×304×7(最大値)
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 60cm 無段階調光 角度調節可ELPA(4件のレビュー)
5,983税込6,581
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(61cm)を1台連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)【本体】単体:14.5最大消費電力(W)連結時(61cm連結子機1台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約192使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×604×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80電球の種類LED
LEDバーライト 多目的灯 90cm  センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 90cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用で、スリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)20(※明るさ100%点灯時)付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 3個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 3本 小(Φ2.8×9.5mm) 3本、スリーブ(Φ6×28mm) 3本、両面テープ(7.5cm) 3枚、コードステッカー 3個質量(g)約284使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×904×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDバーライト 充電式 調光調色機能付き トライメイトLEDバーライト 充電式 調光調色機能付きトライメイト
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体に搭載している強力マグネットと付属の粘着テープ付きの台座にて、壁・天井・棚・鏡・ガラス面などに取付可能です。本体の電源ボタンを短く押すと電源のON/OFFと調色(ミックス→暖色→白色)のコントロール、長く押すと無段階調光が可能です。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として電球の種類LED本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×26×32質量(g)120インターフェイスmicro USBバッテリー容量(mAh)3000付属品充電用USBケーブル点灯時間(時間)10~48定格電圧(V)5電力(W)3光束(Lm)50~300
LEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm センサー式 点灯 非接触 無段階調光 角度調節可 コンセント式ELPA
3,608税込3,969
1個
当日出荷
非接触スイッチに手をサッとかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できる。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
定格消費電力(W)単体:7.5最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさ100%点灯時付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 30cm  明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式 ELPALEDバーライト 多目的灯 30cm 明暗人感センサー 角度調節可 コンセント式ELPA(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
暗い場所で人に反応して自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※点灯時定格消費電力(W)単体:7.5付属品ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個質量(g)約102使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×316×9(最大値)点灯保持時間センサー:約15秒点灯開始照度(Lux)約10以下演色指数(Ra)80
LEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式 ELPALEDバーライト用リモコン 多目的灯 無段階調光 角度調節可 電池式ELPA
4,749税込5,224
1個
当日出荷
離れた場所からON/OFFできます。 便利な壁掛けホルダーも付属。 HIGH/LOWの明るさ2段階切替可能 別売の連結子機(31cm)を3台まで連結可能。 付属マグネットホルダーで角度調整可能 導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
最大消費電力(W)連結時(31cm連結子機3台連結):27.5※明るさHIGH点灯時付属品【本体】ACアダプター 1個、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 3個、エンドキャップ 1個、【リモコン】リモコン用壁掛けホルダー1個、木ねじ 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、リモコン用両面テープ 1枚質量(g)約100使用温度範囲(℃)10~40コード長さ(m)約1.8、本体:約0.5AC電源アダプタ(V)入力:AC100-240・50/60Hz 1.0A、出力:DC24・1.2A使用電池【リモコン】単四形アルカリ乾電池×2本(別売)電池寿命約2年(1日10回使用)※アルカリ乾電池使用時外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)動作距離(m)約8演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可 ELPALEDバーライト 多目的灯 連結子機 30cm 無段階調光 角度調節可ELPA
2,849税込3,134
1個
当日出荷から翌々日出荷
導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい 薄型スリムなので簡単に取り付け可能 マグネットホルダー 両面テープ 木ねじ
付属品マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm) 2本、両面テープ(7.5cm) 2枚、コードステッカー 2個、エンドキャップ 1個、連結コード(約25cm) 1本、接続ストレートコネクター 1個質量(g)約86使用温度範囲(℃)10~40外寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)約32×304×7(最大値)演色指数(Ra)80
LEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯  取付用マグネット付き ELPALEDバーライト 多目的灯 USB電源 30cm センサースイッチ 非接触点灯 取付用マグネット付きELPA
3,893税込4,282
1個
当日出荷から3日以内出荷
USB電源でコンセントがない場所でも明るく照らせます。 モバイルバッテリー・パソコンなどでご使用いただけます。非接触スイッチに手をかざすだけで電源をON/OFF、手をかざし続けると、明るさ最大(100%)~最小(約10%)の間で無段階調光できます。付属マグネットホルダーで角度調整可能導光板使用でスリムなのにムラなくしっかり明るい薄型スリムなので簡単に取り付け可能 ・マグネットホルダー ・両面テープ ・木ねじ
質量(g)約90使用温度範囲(℃)10~40電球の種類LED電源DC 5V(microUSB)/1A演色指数(Ra)80外形寸法(mm)幅32×長さ304×厚み7(最大値)付属品USBケーブル(約2m)、マグネットホルダー 2個、木ねじ 大(Φ2.8×19mm) 2本 小(Φ2.8×9.5mm) 2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(7.5×2.5cm)2枚
WL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライト TAKENOWWL7020 / 360°調節可能な充電式LEDバーライトTAKENOW
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
ライト部分は360度調節できるため、照射角度を自在に変えられます。伸縮性があるため、様々な場所に引っかけ可能です。5秒以上点灯後に消灯すると、次回は直前のモードで再点灯します。ライト本体の充電ポート、または取り外したバッテリーにある充電ポートから充電可能。充電ケーブル付属。
用途ワークライト付属品取扱説明書、Type-C to USBケーブル、取付用金具(ネジⅹ2、六角レンチ)材質PA+TPE+PC+アルミニウム合金寸法(mm)(展開時)1900×110×180 / (折りたたみ時)1170×110×180スイッチ弱 → 中 → 強 → 消灯本体質量(kg)1.1連続使用時間6.5時間 / 4時間 / 2時間バッテリー3.65V 5000mAh リチウムイオンバッテリー色温度6500K耐衝撃性能IK07明るさ(Lm)【メインライト】高輝度SMD LED, 500 / 1000 / 2000防水性IP20
LEDバーライト L640 はくでんLEDバーライト L640はくでん
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)16入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L940 はくでんLEDバーライト L940はくでん
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)24入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライト L340 はくでんLEDバーライト L340はくでん
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063取付アーム:ステンレス SUS316ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
出力(W)8入力電圧(V)DC12ーDC24色温度5700K 昼光色防水保護等級IP68発光効率(Lm/W)100以上
LEDバーライトスタンド BRIDGESLEDバーライトスタンドBRIDGES
5,798税込6,378
1台
8日以内出荷
細身で使いやすいデザイン内蔵電池で停電時も使用可能!照明部分は取り外してバーライトとしても使える!明るくしたい所に向きを調整できます長押しする事で、明るくしたり暗くしたり調整できます(調光機能)色味の調整ができます(3段階)読書や勉強机に最適なスタンドライトですLED一体型なので省エネ、長寿命設計です
本体寸法(mm)ライト部:275、支柱:300、台座直径:150本体質量(g)950定格消費電力(W)4全光束(Lm)約280色温度(K)3000/4500/5800ランプ寿命設計寿命約30000時間照度(Lux)3000K: 約480、4500K: 約640、5800K: 約690定格入力5V 1A点灯時間(時間)バーライト点灯時間:約2.5(強で使用の場合) / 約72(弱で使用の場合)
3.6V充電式LEDボンネットライトバー TAKENOW3.6V充電式LEDボンネットライトバーTAKENOW
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
充電式のワークライト。スイッチモード:弱-中-強-OFF記憶機能有:5秒以上点灯後、消灯すると次回最終モードより点灯
用途伸縮するサイドのフック部をボンネットに引っ掛けて取り付けるライトバーです。様々な場所でのエンジンメンテにおススメです!電球の種類LEDRoHS指令(10物質対応)対応
充電式LEDワークライト GROZ充電式LEDワークライトGROZ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上下のマグネットやナイロンフックで固定できます。 明るさを無段階調節できます。 LEDバーの向きを左右上下どちらにも動かすことが出来ます。 折りたたみ可能で、折りたたむと155mmになります。 LEDの上部にもマグネットが付いているので、ネジなどをピックアップできます。
付属品USBケーブルトラスコ品番349-4561材質ABS樹脂幅(mm)46厚さ(mm)6(ライト部)オレンジ高さ(mm)158奥行(mm)31電源(V)USB充電(type-c)充電時間4時間明るさ(Lm)400最大点灯時間35時間(最も低い明るさ)、3時間(最も明るい明るさ)
バーライト三脚セット Berufバーライト三脚セットBeruf
7,598税込8,358
1台
翌々日出荷
BTK-B2001R #87234「LEDバーライト」専用スタンド
全長(mm)940~1730質量(g)2845アズワン品番65-1963-85
充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型 日動工業充電式LED ”マグピタチューバー” 屋外型日動工業
12,980税込14,278
1本
当日出荷
マグネット付の充電式LED作業灯です。フックで掛けたり、マグネットで貼り付けることができます。灯部が360度回転します。モバイルバッテリーとしても使用できます。
付属品USBケーブル高さ(mm)56奥行(mm)57光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応
ガンツ 超広角照射バータイプワークライト GENTOSガンツ 超広角照射バータイプワークライトGENTOS
11,980税込13,178
1台
当日出荷
充電式多目的作業灯 超広角照射バータイプワークライト白色COB(面発光)LEDを3面搭載 後方にまで届く超ワイドな照射角(215°)で広範囲照射が可能最大1200ルーメンの高出力 6時間の連続点灯Eco/Mid/High の3段階照射でEcoモード時は25時間の連続点灯トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(120ルーメン/29時間)チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を表示電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載ダブル背面マグネットとダブル背面マルチフックで設置場所自由自在底面マグネット付き専用充電スタンドで、置くだけの簡単充電本体に直接ケーブルを差しての充電も可能(type-C接続)2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応GZ-613 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品専用Type-C充電ケーブル(50cm)、ACアダプター(5V2A)、充電用スタンド(Type-C仕様)(W76.0×H120.85×D65.14(mm) 重さ105g)適合スイッチオペレーション:Top > COB Eco > COB Mid > COB Hi > OFF質量(g)377電源リチウムイオンバッテリー 3.7V 9000mAh 33.3Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.1×352×33.5防塵防水性能IP64フックあり光束(Lm)最大1200使用場所屋内外マグネットあり明るさ(Lm)光源(約)1200~120照射距離(m)最大:(約)42電球の種類白色COB(面発光)LED連続点灯時間(時間)6~29落下耐久(m)テスト:2
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト大 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト大GENTOS(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大800ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は15時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/17時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)287寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×360.0×38.5保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約40カンデラ(Ecoモード時)/約 143カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約75カンデラ(Ecoモード時)/ 約329カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~15充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)1550&2000(内蔵)光束(Lm)約800使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約36電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
USB LEDBARライト 3色切替 21cm 日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト 3色切替 21cm日本トラストテクノロジー
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
USB LEDBARライト 3色切替 30cm 日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト 3色切替 30cm日本トラストテクノロジー
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
USB LEDBARライト 3色切替 10cm 日本トラストテクノロジーUSB LEDBARライト 3色切替 10cm日本トラストテクノロジー
1,598税込1,758
1個
6日以内出荷
暗い場所を明るく照らす、便利なLEDバーライトです。電球色、昼白色、昼光色の3色から選べるので、お部屋の雰囲気に合わせて光の色を調整できます。常時点灯はもちろん、人が近づくと自動で点灯する人感センサーモードも搭載。明るさも調整できるので、様々なシーンで活躍します。マグネットで簡単設置、バッテリー式なのでどこでも使えます。
ガンツ 2面発光折りたたみバーライト小 GENTOSガンツ 2面発光折りたたみバーライト小GENTOS
8,598税込9,458
1台
当日出荷
ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 2面発光折りたたみ薄型バーライト白色COB(面発光)LEDを2面搭載 ワイドな照射角(155°)で広範囲照射が可能片面点灯のシングルモードと2面点灯のダブルモードを切り替え可能 メモリー機能でOFFにしてもモードは固定最大600ルーメンの高出力 3時間の連続点灯(ダブルモード,High時)Top/Eco/High の3段階照射でEcoモード時は10時間の連続点灯(シングルモード時)トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/14時間)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)電池が無くなる前にメインLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載本体360°可動で折りたたみ可能背面3箇所、底面1箇所のマグネット搭載充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)質量(g)201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約35.0×266.5×28.0保護等級IP64光源高輝度チップタイプ白色LED×1個、高輝度白色COB LED×2個バッテリーリチウムポリマー充電池輝度【シングル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約84カンデラ(Ecoモード時)/約 162カンデラ(Highモード時)【ダブル点灯】約28カンデラ(トップライト)/ 約89カンデラ(Ecoモード時)/ 約285カンデラ(Highモード時)バッテリー電圧(V)3.7連続点灯時間3~10充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)800&1450(内蔵)光束(Lm)約600使用場所屋内外マグネット照射距離(m)約34電球の種類LED充放電回数(回)約300IP等級64照射角度(°)155落下耐久(m)2
折りたたみライト ORION ZEFULS折りたたみライト ORIONZEFULS
4,498税込4,948
1台
当日出荷
バーライト、トップライト、スポットライトの3種類のライトを搭載バーライトは、視認性の高い白色LEDと目に優しくアウトドアでも活用できる暖色LEDの2種類本体底部にはフック、強力マグネット、40mmクランプを搭載場所を選ばず取り付け可能!!作業現場、アウトドア、防災など様々なシーンで使いやすい仕様となっています。
用途ワーク、現場、釣りやアウトドアスポーツ、夜間作業時付属品充電用USBケーブル×1、取扱説明書×1質量(g)180電源(V)リチウムポリマー電池3.7フック充電時間(時間)4充電方式USB-C使用場所屋内マグネット充電定格入力(V/A)5/1明るさ(Lm)(バーライト白色)400、(バーライト暖色)350、(スポットライト)50、(トップライト)160電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明