カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・照明・電設資材/電気材料
      • 空調・照明・電設資材
        • 照明
          • 電球(4)
          • 作業灯(1)

照明 :「OSRAM SYLVANIA」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 蛍光灯ワークランプ13W用ランプ EARTH MAN

    蛍光灯ワークランプ13W用ランプ

    EARTH MAN(8件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    省エネタイプ 60W白熱球相当。 電気代は60W白熱球の1/4。
    適合WLT-100F、WLT-330F定格電力(W)13口金GX23全光束(Lm)570発光色昼光色寸法(高さH×幅W)(mm)約188×32電球の種類蛍光灯エコロジー商品省エネ
  • アイハロゲンランプJ形50W 岩崎電気

    アイハロゲンランプJ形50W

    岩崎電気
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    種類J形口金GY6.35全光束(Lm)1000定格入力電圧(V)12定格寿命(時間)2000定格ランプ電力(W)50色温度(K)3000適合ソケットHS・310電球の種類ハロゲン電球
  • ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE ウシオライティング

    ミニハロゲン電球スーパーラインADVANCE

    ウシオライティング
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。
    用途スポット照明、全体照明定格電圧(V)12定格寿命(時間)5000ミラー径(Φmm)50ビーム角度(°)20演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
  • エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲンシャイン75W形狭角 GU5.3

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    従来品と比べ、消費電力が約15%カットと省エネ、電球寿命が約20%UPと長寿命です。新設計ミラー採用により、無駄な広がりを抑え、必要な角度に光を反射します。UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。
    材質ガラス、セラミック全長(mm)46質量(g)33タイプ狭角消費電力(W)45定格電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)5000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ75W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)50.7電球の種類白熱電球エコロジー商品省エネ・長寿命
  • エコクールハロゲン狭角35W GZ4 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    エコクールハロゲン狭角35W GZ4

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ランプを交換するだけで消費電力を削減し、CO2排出量を低減します。また、UVカット仕様により、商品の変退色に影響をおよぼす紫外線を大幅に低減します。商業施設のダウンライトやスポットライトなどに最適です。
    材質ガラス全長(mm)40質量(g)12タイプ狭角消費電力(W)35定格電圧(V)12口金GZ4定格寿命(時間)3000電球形状ハロゲン電球ビーム角(度)10明るさ35W形RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)35電球の種類白熱電球
照明