カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 電球(45)

照明 :「e13 led」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
欠品中
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 透明クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED電球 ナツメ球タイプ ELPALED電球 ナツメ球タイプELPA(17件のレビュー)
768税込845
1個
当日出荷から5日以内出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命(設計)30000時間電圧(V)100電球形状ナツメ球電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形 ELPALED電球 ミニクリプトン形ELPA(8件のレビュー)
474税込521
1個
当日出荷
軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成
用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ エスコAC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプエスコ(4件のレビュー)
990税込1,089
1個
当日出荷
消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)
口金E12電球の種類LED電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)発光色エスコ品番EA758ZE-1LED5個
広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形 オーム電機広配光 密閉器具対応 ミニレフランプタイプ LED電球 50形オーム電機
859税込945
1個
当日出荷
ミニレフ電球の代替え球として 省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):114.8 広角タイプ、密閉器具にも対応
口金E17電球の種類LED電球形状ミニレフランプタイプ50形定格消費電力(W)4.3全長(mm)75質量(g)約38定格電流(A)0.07定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50設置場所屋内配光角度(°)150
LED電球 D形 E26 13W オーム電機LED電球 D形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
消費電力一般電球13.5Wで100形相当の明るさ光の広がり約280°、全方向に明るいLED電球です。ダウンライトにおすすめ密閉器具、断熱材施工器具にも対応口金下向き器具だけではなく、口金横向き、斜め付け器具にもご使用できます。 (斜め付け:Φ130mm以上が目安、横向き:Φ150mm以上が目安)省エネ法2017年度目標基準値達成
口金E26光色昼光色定格消費電力(W)13.5全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1606定格寿命(時間)40000平均演色評価数82Ra定格入力電流(A)0.229エネルギー消費効率(Lm/W)118.9使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)50
LED ビームランプ形 E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 E26 13Wオーム電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
消費電力13.2Wでビームランプ150形相当の明るさ屋外・屋内兼用ビームの開き30°の散光形従来のビームランプのような使い方ができます。※
口金E26定格消費電力(W)13.2全長(mm)134質量(g)240ビームの開き(°)約30定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)121平均演色評価数Ra83使用場所屋外・屋内専用定格入力電流(mA)294
LED電球 D形 E26 13W オーム電機LED電球 D形 E26 13Wオーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ダウンライトにおすすめの電球形LEDランプ光の広がり約280°の全方向に明るいLED電球です一般電球 100形相当の明るさ密閉器具対応断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具)対応省エネ法2017年度目標基準達成電球色口金:E26
光色電球色定格消費電力(W)13.3全長(mm)130質量(g)104全光束(Lm)1648定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)50平均演色評価数Ra82定格入力電流(A)0.223エネルギー消費効率(Lm/W)123.9
LED電球 T形 E26 13W オーム電機LED電球 T形 E26 13Wオーム電機
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
消費電力13.4Wで白熱電球100W相当の明るさ省エネ法2017年度目標基準値達成全方向タイプ、配光角度約300度以上密閉器具、断熱材施工器具にも対応屋内専用(屋外使用禁止)
口金E26消費電力(W)13.4全長(mm)133質量(g)150定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra80定格電流(mA)233外径(mm)50
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は緑色口金はE26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)750ビーム光束(Lm)305全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)1580定格電流(mA)130配光角度(°)35
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は黄色口金はE26
定格消費電力(W)12.8ビーム光束(Lm)580全光束(Lm)1190全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)2670定格電流(mA)130配光角度(°)35
LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13W オーム電機LED ビームランプ形 広角タイプ E26 13Wオーム電機
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
ビームランプ形LED電球配光角35°の広角タイプ調光器対応耐塵・防噴流形(IP65)の防雨タイプ防水補強用パッキン付属点灯色は赤色口金:E26
定格消費電力(W)12.8全光束(Lm)250ビーム光束(Lm)120全長(mm)127質量(g)370定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)120最大光度(cd)650定格電流(mA)130配光角度(°)35
LED電球 E17 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E17 広配光 T6アイリスオーヤマ(12件のレビュー)
779税込857
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED小丸電球 Panasonic(パナソニック)LED小丸電球Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷
消費電力約1/10(パナソニック 小丸電球 100V1CTLとの比較) 約40000時間の長寿命。 インバータ器具・リモコン付器具・ホタルスイッチ接続器具に対応。
質量(g)10定格電圧(V)100口金E12外径×全長(mm)21×48定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10定格寿命(時間)40000電球形状小丸電球電球の種類LED
LED G40E17 1.2W オーム電機LED G40E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から9日以内出荷
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機
459税込505
1個
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当口金はE12
光色電球色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状G30全長(mm)45質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E17 0.8W オーム電機LED T20E17 0.8Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
429税込472
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つクリアレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色クリア口金はE12
光色赤 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 透明クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に幻想的で涼やかなクリアブルー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない青色クリア口金はE12
光色青 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間、クリアグリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色クリア口金はE12
光色緑 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマLED電球 E26 広配光 T6アイリスオーヤマ(19件のレビュー)
579税込637
1個ほか
当日出荷
【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
LEDミニボール球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状G30全長(mm)45質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)30定格電流(mA)5.3
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
389税込428
1個
当日出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)10形状T20全長(mm)46質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
489税込538
1個
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光電球に似た暖かみのある光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない電球色相当 クリア口金はE12
光色電球色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)15形状C7全長(mm)53質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
LED G30E12 0.5W オーム電機LED G30E12 0.5Wオーム電機(1件のレビュー)
479税込527
1個
3日以内出荷
LED C32E17 0.8W オーム電機LED C32E17 0.8Wオーム電機
769税込846
1個
3日以内出荷
LED T20E12 0.5W オーム電機LED T20E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に明るく印象的なクリアイエロー切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない黄色クリア口金はE12
光色黄 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)13形状T20全長(mm)46質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3
LED S35E17 1.2W オーム電機LED S35E17 1.2Wオーム電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用彩りある空間に鮮やかに目立つレッド切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない赤色口金はE12
光色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)2形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当 クリア口金はE12
光色昼白色 クリア定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状C7全長(mm)53質量(g)6定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
LED C7E12 0.5W オーム電機LED C7E12 0.5Wオーム電機
449税込494
1個
3日以内出荷
LEDローソク球 装飾用輝く柔らかい光自然光に似た爽やかな光色切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない昼白色相当口金はE12
光色昼白色定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)16形状C7全長(mm)53質量(g)5定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)22定格電流(mA)5.3
LED C32E17 1.2W オーム電機LED C32E17 1.2Wオーム電機
889税込978
1個
3日以内出荷
LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色 オーム電機LED電球 シャンデリア電球形 E17/0.8W クリア 昼白色オーム電機(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
LED電球 シャンデリア球形 装飾用 自然光に似た爽やかな光色 切れにくく長寿命 消費電力が少なく、電気代が安い 一般電球と比べ発熱が少ない 昼白色相当 クリア 口金はE17
形状C32全長(mm)94質量(g)18定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E17定格消費電力(W)0.8全光束(Lm)40定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)32電球形状シャンデリア球光色昼白色定格入力電流(mA)9電球の種類LED

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明