カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 照明
        • 多目的灯・スリムランプ(1)
        • 懐中電灯・ライト(2)
絞り込み

照明 :「m10 160mm」の検索結果

照明は、特定のエリアを明るくする光源です。夜間や建物内の暗い場所で、視界を良くするために用いられています。暗い建物内を中心に、日常生活の至る所で使用されている器具です。太陽光や月光のような自然光とは異なり、照明器具が発している光の強さや方向などを、自由に調節することが可能な人工的な光です。白熱電球だけでなく、蛍光灯やランプ、LEDのような様々なタイプの照明があり、電力やサイズなども数多くあります。
オーム電機の照明器具 事務所・工場・施設向け 照明更新に最適なラインアップ
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式 GENTOSKフォース タクティカルスイッチ高出力ハンディトーチ充電式GENTOS
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ジェントスのタクティカルハンディトーチ Kフォースシリーズ 充電式モデル無骨なタクティカルデザイン白色LEDで最大1200ルーメンの高出力、4時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は20時間の連続点灯ON/OFFのテールスイッチとモード切り替えのサイドスイッチを独立搭載したタクティカルスイッチモードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタートスイッチロック機能で誤点灯防止(点灯時サイドスイッチ長押し)チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯 39%~10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)1m防水機能付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能ストラップ付属充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP67↓1m(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GA-15)質量(g)169電源専用リチウムイオン充電池3.6V 3200mAh 11.52Wh(付属)寸法(Φmm×Lmm)約30.2×152光束(Lm)1200明るさ(Lm)約1200~100照射距離(m)約241電球の種類LED連続点灯時間(時間)約4~20IP等級67落下耐久(m)2
LED防爆型ケイタイランプ ハタヤリミテッドLED防爆型ケイタイランプハタヤリミテッド
43,980税込48,378
1個
当日出荷
日本製のLED球ですので、明るさが違います。 50m前方の目視確認が可能。 危険場所や高所、狭所の保守点検用「防爆型ケイタイランプ」です。 マグネット式スイッチ採用。ガラスを保護する前面ガード。 前面ガラス。 高輝度スーパーLEDランプ。 反射ミラー。 肩掛けベルト付。 持ち易いグリップ。 床置きもできます。 耐圧防爆構造・屋外用(防雨型) 電池ケース(内部)
用途タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体、ガスなどの可燃性取扱場所に。 各工事等の塗装ブース点検時の照明に。使用電池単1形アルカリ電池3個(別売)全長(mm)173仕様d2G5基準合格品トラスコ品番310-3790材質灯体:アルミニウム前面:硬質ガラス質量(kg)1.45(乾電池込み)直径(Φmm)116全光束(Lm)45電池寿命(時間)70~80色温度(K)8000使用電球高輝度3Wスーパー白色LED明るさ(Lx)5m先中心部:35010m先中心部:120防爆構造種類:d(耐圧防爆構造)爆発等級:2発火度:G5連続点灯時間約72時間ランプ寿命約10000時間(連続点灯時)型式検定合格番号第T61470号耐水性防雨タイプ光束(Lm)45外径(mm)127電球の種類LED特殊用途防爆・防雨
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
18,980税込20,878
1個
20日以内出荷
LINERWASH series ROUND WASH 3850lm/mの大光量、10mまで光が届く 高照度ウォールウォッシャー 選べる2種類のフィルター(K:キックフィルター C:クリアフィルター) 等ピッチで最小曲げ半径250mmの横曲げが可能 60ユニット(3m)まで連結可能
品種LEDモジュール

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

照明