絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11,657件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニマムローラー 中毛 インダストリーコーワ

    ミニマムローラー 中毛

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    519税込571
    1袋(2本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
    サイズミニマム高さ(mm)25タイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)ポリエステル適合塗料水性、油性主な用途内装用、外装用RoHS指令(10物質対応)対応特性従来のハケによる塗装より、作業がお手軽にでき、とても簡単です。作業時間も短時間ででき、尚且つ塗装後の仕上がりが抜群に美しくできます。溶剤にも強く、水性油性を問わず、安心して使用できます。
  • 外装用目地 豚毛 平 大塚刷毛製造

    外装用目地 豚毛 平

    大塚刷毛製造
    2,798税込3,078
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    腰があり、しなやかさとほど良い柔らかさのある豚毛を使用。 狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利な目地平刷毛です。
    用途目地・サッシュ用形状型式種類刷毛毛丈(mm)45材質(毛)豚毛主な用途外装用毛色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストロングクリーナー エアテックス

    ストロングクリーナー

    エアテックス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60mL)ほか
    当日出荷
    アクリル絵具に対して高い洗浄力でクリーニングができる、エアブラシを掃除する為の洗浄液です。 色替え時やエアブラシ内に固まった絵具の洗浄ができます。溶剤などにも効果はありますが、長時間の浸け置きが必要となります。
  • ナナメジタン 5号 水性用 好川産業

    ナナメジタン 5号 水性用

    好川産業(2件のレビュー)
    269税込296
    1本
    当日出荷
    タッチアップやダメ込みに適する毛丈の短い、小さい、筋違タイプの目地刷毛です。
    形状筋違寸法(mm)15種類刷毛サイズ(号)5毛丈(mm)19材質(毛)ナイロン主な用途水性用玉厚(mm)3刷毛幅(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーローラー ソロバン型 マルエー・スワン

    コーナーローラー ソロバン型

    マルエー・スワン(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    欠品中
    塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー 届きにくい隅まで塗れる
    仕様ソロバン型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウール主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
  • PC角ベラ KLASS(クラス/旧:極東産機)

    PC角ベラ

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂を使用し、先端部を自由に削る事も可能です。 壁紙施工時の入隅部分の押えにご使用下さい。
    材質ABS樹脂幅(mm)20全長(mm)270
  • 下塗専用パテ HIレベルスーパー KLASS(クラス/旧:極東産機)

    下塗専用パテ HIレベルスーパー

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(7kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ・軽量タイプで、へら伸びが軽く、塗りやすい。 ・ソフトな素材でヤセが少なく、スジ引きしにくい。 ・上塗りパテとの接着性は良好。 ・厚塗り時も亀裂が入りにくい。 ・ヤセが極めて少ない。
    用途下塗専用パテ 石膏ボード/ベニヤ/モルタル/硅カル板希釈倍率Hiレベルスーパー100:水60~70外観クリーム色粉末施工面積(m2)約21
  • 多用途ハケ(化繊タイプ) アサヒペン

    多用途ハケ(化繊タイプ)

    アサヒペン
    599税込659
    1本(30mm)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    水性・油性塗料 兼用
    形状筋違種類刷毛材質(毛)化学繊維主な用途油性用、水性用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーム刷毛 TRUSCO

    ホーム刷毛

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1袋(10本)
    当日出荷
    日曜大工に最適です。 趣味の塗装に、手軽に使える刷毛です。
    用途油性、ニス用形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用毛色白色玉厚(mm)11
  • PPヘラ 白 ハンディ・クラウン

    PPヘラ 白

    ハンディ・クラウン(2件のレビュー)
    329税込362
    1枚
    当日出荷
    のり付けや、パテ付け、充填材、汚れ落とし、ひび割れ補修、フィルム貼りなどにご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • HCミニローラー  砂骨材用スペア ハンディ・クラウン

    HCミニローラー 砂骨材用スペア

    ハンディ・クラウン
    759税込835
    1本
    当日出荷
    種類ローラー材質(ローラー部)発泡ウレタン、PPローラーサイズ(mm)60主な用途砂骨材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • 白毛 ポスター図案用平筆 好川産業

    白毛 ポスター図案用平筆

    好川産業
    249税込274
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。 日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
    材質(軸)毛材山羊毛柄長さ(mm)209~245RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黒豚毛コッピー #356 好川産業

    黒豚毛コッピー #356

    好川産業(6件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    腰と毛の弾力を強めた厚手の刷毛。 掃除用の他、高粘度の塗装用に最適です。
    用途掃除用、塗装用形状立型種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途掃除用、塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 砂骨材ローラー ワンタッチコーナー 大塚刷毛製造

    砂骨材ローラー ワンタッチコーナー

    大塚刷毛製造(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
  • 精和 平フィルター 精和産業

    精和 平フィルター

    精和産業
    699税込769
    1枚
    当日出荷
    用途電動エアレス「スーパー60L、60GE、LSP60」のサクションホースに取り付けるサクションフィルターセットのフィルターに
  • ブルドック調色フィルム 大塚刷毛製造

    ブルドック調色フィルム

    大塚刷毛製造(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(50枚)
    当日出荷
    気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。 厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
    型式BDF-50厚さ(mm)0.05寸法(mm)110×160RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床養生シート(エコタイプ) 日東エルマテリアル

    床養生シート(エコタイプ)

    日東エルマテリアル(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1巻
    当日出荷
    クッション付き床養生シートです。強度、弾力性、防水性があり地球に優しい材料を使っています。 粘着はありません。
    用途建築・リフォーム・引越現場での屋内外の床養生など。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番254-5225幅(mm)1000厚さ(mm)1.2質量(kg)7クラフト長さ(m)25材質(シート)ポリエチレン(PE)フィルム+ダンボールライナーRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCO

    スプレーガンカップ付セット(吸上式)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
    用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
  • 手元圧力調整器 恵宏製作所

    手元圧力調整器

    恵宏製作所(11件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    最大1MPaまでの手元入力圧力を調整でき、スプレーガンの安定した作業をサポートします。 質量100gと軽量なので、違和感なく作業できます。 取付けネジはG1/4を採用。
    質量(g)100取付ネジ径G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット 恵宏製作所

    NEO-77マイクロスプレーガン+ST150カップセット

    恵宏製作所(17件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷
    PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
    種別通常カップ付質量(g)(ガン)250、(カップ)135カップ容量(mL)150吹付距離(mm)150塗料供給方式重力式材質(カップ部)SUS吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[20]取付ネジ径(塗料)G1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 養生カーテン KLASS(クラス/旧:極東産機)

    養生カーテン

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(7件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1袋(10枚)
    当日出荷
    入居までの期間、直射日光を遮断し、大切に室内の色調を保護します。 取付が簡単です。
    材質ポリエチレン厚さ(mm)0.04寸法(mm)W2000×H1850
  • コーキング取り 土牛

    コーキング取り

    土牛(8件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ステンパテヘラ 井上工具

    ステンパテヘラ

    井上工具(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    柄の材質にエラストマーを使用することで、しなやかに手の動きに対応します。また指で力を加える部分の段差を解消し、使いやすく長時間の作業でも疲れません。
    刃の厚さ(mm)0.4
  • シマ毛金巻 腰強 平 茶 大塚刷毛製造

    シマ毛金巻 腰強 平 茶

    大塚刷毛製造
    209税込230
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    補修や部分塗装から小物や工作用まで、きめ細かな仕上に役立ちます。タッチアップなど細かい部分の作業に使用いただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
    用途建築塗装・工業塗装形状材質(毛)獣毛毛色玉厚(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステン柄杓(S) 三高

    ステン柄杓(S)

    三高
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    軽くて、耐食性に優れたオールステンレスの柄杓です。
    用途軽さ重視の為、粘土が少ない材料のすくいなどに最適です。※粘土の硬い材料、重い材料等のすくいには適していません。質量(g)約190本体寸法(mm)直径14/柄の長さ450
  • 消火クロス キタムラ産業

    消火クロス

    キタムラ産業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    防災グッズ(消火器の補助具)消火剤を使わないから片付けも簡単です。防火訓練、消火訓練、消火に誰にでも簡単に使用できます。
    用途天ぷら鍋の火災 タバコ ストーブ等の初期消火、自主防災の常備品に。トラスコ品番706-0064材質防炎加工ガラス繊維織布縦(mm)900横(mm)1100
  • ブルーシートロール アイネット

    ブルーシートロール

    アイネット(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    好みの長さでカットできるロール状タイプ。薄手タイプの経済的なシート原反です。
    用途建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート材質ポリエチレン
  • IM白防炎シート WING ACE

    IM白防炎シート

    WING ACE
    3,398税込3,738
    1枚
    当日出荷
    日本防炎教会認定の防炎加工シートです。
    用途建築工事現場の養生、野積みカバーなど。トラスコ品番152-1835材質PVC/ポリエステルホワイト呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4ハトメピッチ(cm)45特性防炎
  • 皮スキ 坂爪製作所(sakazume)

    皮スキ

    坂爪製作所(sakazume)
    799税込879
    1丁
    当日出荷
    耐久性抜群のケレン作業の定番皮スキです。
    用途古い塗膜、サビの除去等ケレン作業用。材質ブレード:S50C、ハンドル:全鋼白木柄刃厚(mm)1.6
  • ほほえみ(超極細芯) タイホウ

    ほほえみ(超極細芯)

    タイホウ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(2本)
    当日出荷から5日以内出荷
    雨樋、鼻隠しの間のような狭い隙間部分もローラーでの塗装が可能になり作業性が格段にアップ。
    用途目隠しフェンス、雨樋、鼻隠しの間、ルーバー奥の隙間、ウッドデッキやベンチなどの隙間。サイズミニミニサイズ(inch)3外筒外径(Φmm)6
  • ミニローラースポンジスペア インダストリーコーワ

    ミニローラースポンジスペア

    インダストリーコーワ
    279税込307
    1袋(2本)
    当日出荷
    軽量でコンパクトな水性専用ミニローラー
    用途水性塗料、水性接着剤の塗布、糊引きに最適サイズミニマム質量(g)15種類ローラー毛丈(mm)10材質(ローラー部)ウレタンローラーサイズ(mm)75適合塗料水性塗料、水性接着剤主な用途水性用ローラーサイズ(inch)3特性水性塗料や水性接着剤の塗布など細かい場所から広い場所まで対応が可能。
  • 脱泡ローラースパイラル型スペア TSオリジナル(高翔産業)

    脱泡ローラースパイラル型スペア

    TSオリジナル(高翔産業)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    豚毛を植毛したスパイラル型 積層・脱泡作業に欠かせないローラーです! ネジ止め式ハンドルとZ型ハンドルで共用でき、毛丈の違う3タイプ(18Φ・22Φ・28Φ)があります。
    用途脱泡専用タイプスペアーのみ毛材豚毛
  • カットテープ装置/コの字型ロング KLASS(クラス/旧:極東産機)

    カットテープ装置/コの字型ロング

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    両サイドにカットテープをセットする場合にお使いください。
  • 本職パテベラ「palm」 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    本職パテベラ「palm」

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ブレードが八の字に広がったパテベラです。 ブレードの両先端まで手の力が伝わり、耳切れの調整がしやすくなっています。
    材質ステンレス鋼
  • NEWツイストローラー スモール 大塚刷毛製造

    NEWツイストローラー スモール

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    509税込560
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    塗料のなじみが速く、塗料の飛散が少なく、作業性にも優れています。仕上がり肌のきめ細かい平滑面向け、内装での作業に最適です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
    適合塗料反応硬化、EP、シーラー、フィラー、トップ、NAD、サビ止め筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
  • KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60 尾崎亀商店

    KO仕上げゴム 削(サク)ショート ハード60

    尾崎亀商店
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    KO仕上げ板 刻(キザミ)シリーズのハードタイプがKO仕上げゴム削(サク)に満を持して登場!! 天然ゴムなのに傷に強く、アメゴムタイプ同等の性能を引き継いだ優れもの!! 尾崎亀商店だからできるベストのコーキングゴムをご提供!!
    用途コーキングヘラの仕上げバッカー材質NRゴム トムソン#60長さ(mm)465幅(mm)80オレンジ色
  • パイオラン(TM)テープ 標示テープ ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 標示テープ

    ダイヤテックス(2件のレビュー)
    499税込549
    1巻
    当日出荷
    糊残りの少ない標示テープ。手で簡単に切れて作業性抜群。
    トラスコ品番305-8247文字内容ペンキ塗りたて粘着剤アクリル系粘着力(N/25mm[gf])6[600]
  • 手元エアレギュレータ MARD 明治機械製作所

    手元エアレギュレータ MARD

    明治機械製作所(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    手元デジタル式エアレギュレータ。ガン手元にレギュレータを装備する事により、コンプレッサのON-OFFロード間の圧力変動(0.2MPa程度)の影響を受けず、 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 トランスホーマ等を使用している場合でも、一つのトランスホーマより、複数のエア機器を使用している場合は他の機器のON-OFFにより、圧力と空気使用量が変動し、塗装条件が安定しないが、レギュレータを使用する事により 一定の圧力と空気使用量で塗装可能です。 現行品(MAR)と比較して約30%減の113gという軽量モデル。スプレーガンの手元に付けても邪魔にならないコンパクトサイズ。デジタル式のため、圧力調整が容易でかつ見やすい。 ダイヤフラム機構により、元圧の変動に対し、一定圧力を保とうとするため、空気量の変化もなく 一定圧力での吹付けが可能となり、塗装条件が安定します。 ボタン電池式。0.02MPa以上の圧力を検知すると電源ON、0.02MPa以下で電源OFFの安心設計です。 通電状態が継続すると約2週間程度で電源が切れます。(24H×14日=336H 8H/日=42日)
    用途スプレーガン手元での圧力と空気使用量調整接続口径G1/4質量(g)113使用圧力(MPa)0.02~1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×56×61使用流体空気
  • 不織布 自動車カバー 大塚刷毛製造

    不織布 自動車カバー

    大塚刷毛製造
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷
    建築現場やその他工事現場での養生作業・車を屋外に保管するときなどワンタッチでカバーできます。塗装粉塵等からの汚れ防止に。脱着が簡単なゴム式タイプです。
    用途車輌用養生カバー、塗装、塗装飛沫・ホコリなどの汚れ付着防止に材質不織布RoHS指令(10物質対応)対応装着方式ゴム式

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

塗装・養生・内装用品