カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(130)
- 扶桑精機(1,068)
- 大塚刷毛製造(937)
- エスコ(857)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(836)
- 広島(680)
- 好川産業(672)
- ヤヨイ化学(454)
- インダストリーコーワ(341)
- TRUSCO(314)
- 尾崎亀商店(305)
- 岩田製作所(285)
- アネスト岩田(227)
- ハンディ・クラウン(213)
- 精和産業(187)
- SK11(169)
- アサヒペン(159)
- TSオリジナル(高翔産業)(137)
- 井上工具(119)
- ヨトリヤマ(世取山)(110)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
37ページ目: 塗装・養生・内装用品
商品豆知識

KO仕上げゴム 削(サク) アオミド3+2
尾崎亀商店(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷プロのコーギング屋さんご存じのノリ付き原反タイプ!! 強力粘着シール付きで角型や丸型など自由なサイズにカッティングして、ご自分のヘラに張り付けできます。材質青色:青スポンジC-1202 緑色:NR緑ゴム#10長さ(mm)1000幅(mm)80厚さ(mm)5色青、緑
(新)エポ刷毛
大塚刷毛製造¥579~税込¥637~1本当日出荷根っこ部分の毛抜け補強を釘から強度のある接着剤へ変更。耐溶剤性がアップしてリニューアル。 耐久性と弾力性に優れた豚毛100%を使用した刷毛。 腰が強く、エポキシ塗料・高粘度塗料も楽に伸ばせ、コンクリート面の凹凸面への塗り込み作業がスムーズに。用途建築・工業等の塗装やエポキシ塗布用などに形状筋違毛丈(mm)約47材質(毛)豚毛
不織布塗装用養生シート 1.8X2.7M
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷中綿入りの不織布製シートで塗装時の床養生に最適!。一般塗装養生シートと比べ、ほどよい厚みがあり、折りたたみやすく保管に便利です。用途塗装養生用材質不織布長さ(mm)2700幅(mm)1800色ブルー
エアスプレーガン吸上式 ノズル口径1.5mm
AIRREX(アネスト岩田)(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881個当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。下面へのスプレーがし易く、カップをつけたまま置くことができるため、置き場所に困りません。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)600ノズル口径(Φmm)1.5塗料噴出量(L/min)160パタン開き(mm)155
自動車補修専用スプレーガン KIWAMI(重力式)
アネスト岩田¥23,980~税込¥26,378~1丁当日出荷現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。用途自動車補修用。所要圧縮機(kw)1.5~2.2
ステラデラックス イージーコーター(スモールローラー)
PIA¥729~税込¥802~1パック(2本)当日出荷から7日以内出荷マイクロファイバー繊維を使用し、吐き出しが良く、美粧仕上げを実現。 低粘度塗料でも液だれしない優れたホールド性。 塗料の飛散、泡の発生が極めて少ない。
ウォッシュフロート スポンジ付
Kubala¥1,298税込¥1,4281個当日出荷表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。吸収性と水切れに優れたスポンジを使用しています。トラスコ品番855-9483材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリウレタン厚さ(mm)30色白/青/黄色質量(g)312縦(mm)140横(mm)2802018年トラスコ掲載ページ9 0360適合用途玄関・タイル掃除
ウォッシュフロート 溝入スポンジ付
Kubala(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881個当日出荷表面の洗浄などに使えるハンドル付スポンジです。人間工学に基づいた形状で快適に作業できます。スポンジに溝が入っており、よりスムーズに洗浄することができます。トラスコ品番855-9482材質本体:ABS樹脂、スポンジ:ポリエステル厚さ(mm)30色白/青/オレンジ質量(g)320縦(mm)140横(mm)2802018年トラスコ掲載ページ9 0360適合用途玄関・タイル掃除
ならしへらゴム付
SK11(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷アメゴム採用でゴムの耐久性が上がり、交換頻度が少なくなりました。斜めカット済みで作業効率が向上。のり付きの為必要サイズにカットした後ヘラにすぐ装着が出来ます。カッター等で必要な長さにカット可能です。どこを切っても同じ角度のヘラが出来上がります。斜めカット済みなので現場でのカットする手間が省け、作業効率が向上します。サイディング等の目地の仕上げに適しています。用途シーリング施工後の表面仕上げ。仕様ゴム付、テープ付材質ポリエチレン、アメゴム厚さ(mm)(ゴム部)1、(ウレタン部)8奥行(mm)50硬度(スポンジ)ミドル刃幅(mm)250
アクリル平筆(5本組)
TRUSCO(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1セット(5本)当日出荷工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。 工作、塗装の細かい部分塗りに適しています。 刷毛では難しい模様・文字などを書くのに適しています。用途塗装、接着剤の塗布。材質(柄)木材質(毛)アクリル樹脂繊維
防炎シート50m巻
KLASS(クラス/旧:極東産機)¥17,980税込¥19,7781巻(50m)当日出荷ロールタイプの防炎シートです。 壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。 折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。材質ポリエステル+PVC加工形状ロールタイプ厚さ(mm)約0.28
INNOVA ECO ソフト
ハンディ・クラウン(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷獣毛→化繊100% 製品の安定供給を追求 毛質で選ぶNEW スタイル ウェーブ繊維の更なる定番化。 接着剤固定→熱溶着固定 有効毛丈の優良化 木→樹脂(再生PP100%) 木を使わない環境保全 森林伐採規制に向けた対策 作業性を求めた六角ハンドル エラストマー樹脂によるグリップ感の向上 日本製の確かな品質 ウェーブ繊維は塗料を多く含むので、一度の塗料浸けで広い面積を塗装する事が出来ます。また、一定に塗料を吐き出す為、塗装面にムラが出来にくく、塗装初心者の方にもお薦めです。用途ニス・ステイン、木部塗装種類刷毛材質(毛)化繊100%主な用途油性用、ニス用、水性用毛色白色材質(ハンドル)PP、エラストマーRoHS指令(10物質対応)対応毛のかたさやわらかめ
FRPスパイラル(SP)ローラー(脱泡用)
むさし販売(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個ほか当日出荷から8日以内出荷SPのワンタッチタイプになります。ナット、ワッシャーなど突起物がないのでガラス繊維等の巻き付きがなくなり、洗浄、清掃が非常に楽になります。用途FRP用使用ハンドルZ型ハンドル主な用途脱泡用
シーリング用 テープ付きアメゴム - 究極の一品 -
相模カラーフォーム(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷類をみない耐久性:アメゴムの採用により、ゴムの耐久性が上がりました。 作業効率の向上:ゴムの交換頻度が少なくなり、作業効率が上がります。寸法(mm)1×50×500色アメゴム
BKラスターN 短柄
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷から翌々日出荷塗装準備、印刷や工場作業の清掃用とし活躍するラスター刷毛。 最高級豚毛を使用し、さらに特殊加工によって腰と毛の弾力を強化しています。 清掃用はもちろん、塗装用・接着剤の塗布用としてもさまざまに活用されています。化繊が混毛されているタイプです。形状平型式平種類刷毛毛丈(mm)68材質(毛)豚毛/化繊毛色白玉厚(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
ストーンコーナー補強テープ
開伸(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981巻当日出荷主原料の石灰石は、「無尽蔵」と表現されるほど、豊富な資源です。線膨張係数が小さく、温度差による施工後のテープ部の浮き発生がほとんどありません。 プラスチック製品より耐熱性、耐寒性が大幅に優れています。衝撃強度が強く、金槌でたたいても破れたり割れたりしません。 プラスチック製品よりカールくせがなく、冬場など低温時でも垂直に折り曲げられ、仮接着が剥がれる危険性がほとんどありません。 折り曲げ部は、新開発の縄文罫線構造のため折り曲げやすく、一回しごくだけで、曲げ後の形状維持が図れます。 表、裏、何れにも折り曲げられ、出隅、入隅、何れにも使用できます。 適当な腰を持ちながら手触り感が良く、普通のハサミで簡単に切れ施工作業が容易にできます。縄文形状の凹凸のある滑らかな製品の為、薄くて弱い壁紙でもエッチ切れの発生を防止します。 施工後、建造物のヒズミで入隅部の壁紙の破れや、クラックを最小限に保ちます。燃えにくく燃焼に伴う有毒ガス・刺激臭が発生しません。 石こうボード・パテと主原料が同じで付着性が良好で、塗装性に優れています。 厚さ0.4mmとプラスチック製品より約30%薄く、パテの使用量の削減と、乾燥時間が早く、施工時間の短縮とパテの使用量が救い後パテヤセによる施工後の穴あと、スジクレームも軽減されます。 石灰岩60%・ポリエチレン40%配合で腐食や加水分解の心配がありません。 石灰石が50%以上なので産業廃棄物ではなく、一般燃焼ゴミ扱いになります。 1cm単位の丸穴、10cm単位の小判穴の目盛穴があり、ロスを小さくします。 食品衛生上有害な成分はありません。用途下地補強用幅(mm)55厚さ(mm)0.4長さ(m)50テープ幅(mm)55テープ長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト止金具
岡田装飾金物¥189税込¥2081個当日出荷付属のビス1本でMGベルトのずり落ちを防止します。用途間仕切サイドポール(押えバータイプ・挟込みタイプ)用。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応
新パテ仕上げ用ヘラやわらかめ
ハンディ・クラウン(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1枚当日出荷のり・パテ付けなどに、環境対策として再生PPを100%使用。奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応



































![面相筆(竹軸) アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono21264608-160212-02.jpg)