カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 塗装・養生・内装用品
        • 刷毛(ハケ)(17)
        • ペイントローラー(2)
        • (3)
        • ヘラ/盛板/コテ(1)
        • スプレーガン・エアーブラシ・塗装機(38)
        • 塗装補助用具(3)
        • 容器・ひしゃく(1)
        • 内装工事関連(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

塗装・養生・内装用品 :「g13」の検索結果

塗装・養生・内装用品とは、建築や土木の現場で塗装・養生・内装の際に使用されるグッズをいいます。塗装は文字通り、建築物の外壁などを塗る作業です。刷毛、塗料、ローラーなどが用いられます。養生は、塗装や内装をする際、工事箇所以外に傷をつけないように予めカバーなどをして保護することをいいます。専用の養生シートなどが挙げられます。建物内部の壁や天井、床などをととのえることを内装といい、刷毛やローラー、ブラシを使用します。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OCTAGON 平筆 インダストリーコーワOCTAGON 平筆インダストリーコーワ(20件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
工作ホビー、水彩画など細かい塗装作業に最適の筆です。
材質(柄)木RoHS指令(10物質対応)対応
小形スプレーガン WIDER1(重力式) アネスト岩田小形スプレーガン WIDER1(重力式)アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g)290吹付空気圧力(MPa)0.24吹付距離(mm)200塗料供給方式重力式取付ネジ径(塗料):G1/4、(空気):G1/4
エアスプレーガン重力式 AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式AIRREX(アネスト岩田)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min)280吹付空気圧力(MPa)0.25カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料噴出量(L/min)180パタン開き(mm)150
ペイント用刷毛 「波」 大塚刷毛製造ペイント用刷毛 「波」大塚刷毛製造(1件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷から翌日出荷
油性ペンキの塗り込みに適した獣毛(馬毛)を使用して作られた刷毛です。 塗料の含み、送り、吐き出しが優れています。 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄など、洗い作業に使用していただけるため、工業塗装の現場でも使われています。
用途油性ペンキ用・建築塗装・工業塗装に形状筋違種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途ペイント用毛色黒色
金駒 筋違 白 大塚刷毛製造金駒 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から翌々日出荷
ダメ込み用としてのベストセラー品です。 大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズです。
用途合成樹脂塗料用形状筋違毛色型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途塗装用RoHS指令(10物質対応)対応
うめニス 筋違 白 大塚刷毛製造うめニス 筋違 白大塚刷毛製造(2件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷から3日以内出荷
ニス刷毛のスタンダード品 主に建築塗装に使用されておりますが、溶剤などを使用し、スプレーガンの洗浄などの洗い作業、タッチアップ作業としても使用いただけるため工業塗装の現場でも使われています。
用途建築塗装・工業塗装毛色白色形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(白細)主な用途ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式 3M(スリーエム)PPS アダプター タイプ45 サイドカップ用スイベル式3M(スリーエム)
7,598税込8,358
1個
当日出荷
3M(TM)PPS(TM)塗料カップとスプレーガンを取り付ける際に必要なアダプターです。
トラスコ品番835-9063質量(g)200適合スプレーガンGSG-13、TSG-508G-11、TSG-508G-14、W-101-101G、W-101-131G、W-101-151G、W-101-181G、W-101-132G、W-101-134G、W-101-152G、W-71-1G、W-71-2G、W-71-3G、W-71-4G、W-71-21G、W-71-31G、W-61-1G、W-61-2G、W-61-3G、LPH-50-042G、LPH-50-062G、LPH-50-102G、W-101-136BG、W-5取付ねじG1/42018年トラスコ掲載ページ7 0130
LVMPスプレーガン O-LIGHT2 デビルビスLVMPスプレーガン O-LIGHT2デビルビス(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1丁
当日出荷から3日以内出荷
人間工学を基に改良された流線型で高級感あふれるデザイン。手の平に当たるガン面積を改良することで、よりフィット感を向上。トリガーの支点を考慮し、より良い『引き易さ』を実現。 手首の疲れ(負担)を軽減。ガンの中心部に重心を近づけ、より良いガンバランスを実現。 中低圧域(0.15~0.2MPa)での高微粒化・高塗着効率を実現。中低圧での使用でも粒子が細かくボカシ易い。中低圧での飛散も少なく、塗料を節約(経費節減)。オールマイティーに使用でき、自補修・建築・工業と幅広く使える。 メンテナンス性・性能の向上。トリガー脱着を容易にするため、アジャスターをマイナスねじ止めに。ニードルパッキンをパッキングランドへ挿入式とし、取外しが簡単に。エアーバルブシールを新方式に変更し、エア洩れを防止。 調整がしやすい。パターンバルブ形状を新設計、滑らかな調整が可能に。チーターバルブ形状を新設計、細かい微調整が可能に。ニードルツマミを大型化し調整をしやすく。
本体質量(g)320塗料噴出量(mL/min)105~225空気消費量(L/min)95~230吹付空気圧力(MPa)0.15~0.2吹付距離(mm)200
エアースプレーガン SK11エアースプレーガンSK11
8,998税込9,898
1個
当日出荷
小物塗装の中塗り・上塗りに最適です。色替えが多い作業に手軽なタイプです。パターン調節ネジで噴出形状(円・楕円)を変更できます。空気キャップの角度で楕円吹きの(縦・横)を調節出来ます。
用途塗料の吹き付け作業。セット内容スプレーガン本体・専用ガンカップ・メンテナンス用具。材質本体:アルミダイキャストパーツ:真鍮・ステン他アルミ製カップ:アルミ・真鍮供給方式重力式空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150吐出量(L/min)165カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3ねじサイズ空気取入口ネジ・カップ取付ネジ:G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.34
重力式塗料容器(固定タイプ) TRUSCO重力式塗料容器(固定タイプ)TRUSCO
4,398税込4,838
1個
当日出荷
カップ底部脚付のため、倒れにくくなっています。
取付ねじG1/4容量(L)0.4トラスコ品番301-5092質量(g)220適合スプレーガンTSG-508G-11・14、GSG-13
徳用ニス刷毛竹柄 TRUSCO徳用ニス刷毛竹柄TRUSCO
439税込483
1本
当日出荷
安くて仕上に抜群、細かい所にも美しく塗れる。
用途油性、水性、ニス用。全長(mm)220玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(柄部)材質(毛)山羊毛主な用途油性用、ニス用
リッチペン エアブラシ ボトルタイプ 扶桑精機リッチペン エアブラシ ボトルタイプ扶桑精機
9,998税込10,998
1個
当日出荷から7日以内出荷
大面積を能率的に仕上げるために大型カラーボトルをつけました。 ボトルは吸上管付ガラス製で色替に便利な着脱式です。 線の太さはプリセット式ニードルアジャスターで一定にできます。 細線、太線、ぼかし面塗りが自由自在にできます。 031Gは、ボタンを押すだけで噴射できるシングルアクション式で操作が簡単です。 033Gは、押し引きで空気と色材の量をコントロールします。
カップ容量(mL)35口ノズル径(mm)0.3
小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3 アネスト岩田小形スプレーガン(重力式) ノズル口径 Φ1.3アネスト岩田
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
従来より5gの軽量化を実現。各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。メンテナンスのしやすい設計。キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
用途自動車補修、木工/家具、金属、プラスチック質量(g)290空気使用量(L/min)210塗料噴出量(mL/min)155取付ねじ径(B)塗料ニップル/空気ニップル:G1/4吹付空気圧力(MPa)0.2吹付距離(mm)200塗料ノズル径(Φmm)1.3塗料供給方式重力パタン開き(mm)205微粒化高微粒適合空気キャップ形式H4従来機形式W-101-134G
スミ切り用刷毛 TRUSCOスミ切り用刷毛TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
毛先が短くまとまり、適度な毛腰がありますので滑らかでムラのない塗装ができます。 耐久性、作業性に優れた山羊尾毛を使用しています。
用途油性、万能用。 コーナー角部の塗装。毛丈(mm)25全長(mm)215玉厚(mm)9形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊尾毛主な用途油性用毛色白色
ふくろう隅切用筋白 大塚刷毛製造ふくろう隅切用筋白大塚刷毛製造
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。 長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途隅切り用形状筋違毛丈(mm)27玉厚(mm)11型式筋違種類刷毛材質(毛)化繊(PET)主な用途隅切り用毛色RoHS指令(10物質対応)対応
DEVスプレーガン 重力式  LUNA3 デビルビスDEVスプレーガン 重力式 LUNA3デビルビス
24,980税込27,478
1丁
翌々日出荷から3日以内出荷
LUNA3 Fine Flat最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。LUNA3 Middle Flat最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。LUNA3 Arch最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。
用途自動車補修等質量(g)【ガン】268空気消費量(L/min)230空気圧力(MPa)0.15所要圧縮機(kw)2.2塗料供給方式G(重力式)エア入口G1/4塗料入口G1/4霧化方式LVMP
キャップ(リブ・ツマミ付) 岩田製作所キャップ(リブ・ツマミ付)岩田製作所
729税込802
1袋(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
みなと 隅切用 筋違 白 大塚刷毛製造みなと 隅切用 筋違 白大塚刷毛製造
859税込945
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
丈夫で良質な山羊毛を使用 毛のまとまりが良く、毛が広がりにくいので滑らかでムラのない塗り味が長持ちします。
用途隅切り用形状筋違型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途隅切り用毛色玉厚(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
スクリューキャップ 岩田製作所スクリューキャップ岩田製作所
239税込263
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
建築用ユリックS 筋違 白 大塚刷毛製造建築用ユリックS 筋違 白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
799税込879
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
腰があり滑らかな塗り感で作業性抜群。 隅切り用に最適。 ラック・ニス用に適した薄口タイプ。
形状筋違毛丈(mm)28毛色玉厚(mm)9型式筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
文字筆 上 ハンディ・クラウン文字筆 上ハンディ・クラウン
329税込362
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
穂先のまとまりがよく、滑らかに描くことが可能。 文字書きや模様等の細かい塗装に最適。
用途文字書き、看板書き、ホビー、タッチアップなどに適合塗料水性塗料RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドスプレーガン 明治機械製作所ハンドスプレーガン明治機械製作所
19,980税込21,978
1丁
当日出荷から9日以内出荷
デザイン性と生産性を両立させた形状で一新微粒化、塗着効率、メンテ効率、耐久性を向上少量の空気の流速を維持・減速させることにより高微粒化と高塗着を実現流速を維持するラバルノズル形状のまま、塗料ノズルと空気キャップを中心に向け角度をつけるテーパーコントロールにより、円柱状に出てくる塗料の芯部に向かって効率良く微粒化、粒子の整った適正粒径で霧化。空気の流れる塗料ノズルと空気キャップ先端部にRを設定することで、空気のバタつきを低減しスムーズな流れで流速を維持、塗料噴出量の確保と微粒化性能を向上。
用途一般塗装、離形材、食品、自動車補修、建築 など質量(g)292吹付距離(mm)200
リブ目地 筋白 大塚刷毛製造リブ目地 筋白大塚刷毛製造(1件のレビュー)
519税込571
1本
翌日出荷から3日以内出荷
狭い箇所や細かいところもきれいに塗れる、小回りの利く便利なリブ入目地筋違刷毛です。
用途目地・サッシュ用型式筋違種類刷毛毛丈(mm)35材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途目地用毛色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造マイクログランデ スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
418税込460
1本
当日出荷
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。材質ポリエステル/ウーブン適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディング、スレート、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
プラ舟(深型) リス興業プラ舟(深型)リス興業(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性も高く、塗料など溶剤にも使用可能です。
グリーン
スプレーガンカップ付セット(吸上式) TRUSCOスプレーガンカップ付セット(吸上式)TRUSCO(5件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
当日出荷
すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。材質(本体)アルミダイカスト質量(g)700供給方式吸上式所要圧縮機(kw)0.75~1.5カップ容量(L)1微粒化汎用微粒化取付口G1/4(カップ)材質(接液部)ステンレス(SUS303)・真鍮・アルミダイカストエア取入口G1/4
エアスプレーガン(重力式) SK11エアスプレーガン(重力式)SK11(13件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
当日出荷
アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm)1.3空気使用量(L/min)90パターン開き(mm)150セット内容スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1材質(スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂本体質量(g)440カップ容量(mL)アルミ製/400、プラスチック製/450所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式取付ネジ径(エアー)G1/4、(塗料)G1/4空気使用圧力(MPa)0.3~0.69
フックインサート -UDV, -UDVD/BHL 岩田製作所フックインサート -UDV, -UDVD/BHL岩田製作所
309税込340
1袋(10個)
翌々日出荷
最上 筋違 黒 大塚刷毛製造最上 筋違 黒大塚刷毛製造
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
●厳選された馬の尾毛をふんだんに使用した最高級刷毛。●腰のねばり・まとまりの良さ・取りつけの頑丈さ・耐久性と、あらゆる面でベストクオリティを実現。繊細な塗り味、美しい仕上がりを存分に堪能できる。●大きいサイズの刷毛、ミニローラーでも塗装が出来ない細かい箇所の塗装に適しているサイズ。
形状筋違種類刷毛主な用途塗装用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
エアブラシ 013G型用部品 #13 メインレバー 扶桑精機エアブラシ 013G型用部品 #13 メインレバー扶桑精機
599税込659
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0915
ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DS-1型用 #13 ニップル G1/8扶桑精機
239税込263
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5753
ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8 扶桑精機ルミナ自動スプレーガン DU-2型用 #13 ニップル G1/8扶桑精機
219税込241
1個
翌々日出荷
トラスコ品番810-5771
エアブラシ 033G/013G型用部品 #3 ノズル 扶桑精機エアブラシ 033G/013G型用部品 #3 ノズル扶桑精機
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番174-9348
エアブラシ 033G/013G型用部品 #2 ノズルキャップ 扶桑精機エアブラシ 033G/013G型用部品 #2 ノズルキャップ扶桑精機
699税込769
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0862
パットサンダー替パット仕上用 BEST(ベスト)[金物]パットサンダー替パット仕上用BEST(ベスト)[金物]
639税込703
1個
翌々日出荷
水洗いOK!洗って使えるサンドパッド用替えパッド仕上用。
用途木材・石膏・プラスチックなどの研削、ペンキはがし、サビおとし等に。寸法(mm)90×205質量(g)13
ほたる隅切用 筋違 白 大塚刷毛製造ほたる隅切用 筋違 白大塚刷毛製造
799税込879
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
速乾水性塗料用の化繊刷毛です。
用途隅切り用形状筋違型式筋違種類刷毛毛丈(mm)28材質(毛)化繊(PBT)主な用途隅切り用毛色玉厚(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
白星 隅切刷毛 筋違 大塚刷毛製造白星 隅切刷毛 筋違大塚刷毛製造
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
良質な馬毛により滑らかな塗り感を実現 塗料含み、均一な塗料の吐出しに加え、高い耐溶剤性も持ち合わせています。
用途一般建築内外装用・耐溶剤性タイプ 隅切り用刷毛形状筋違毛丈(mm)28毛材馬毛・化繊毛色白系玉厚(mm)約11RoHS指令(10物質対応)対応
エアブラシ 013G型用部品 #10 ニードルアジャスタ 扶桑精機エアブラシ 013G型用部品 #10 ニードルアジャスタ扶桑精機
799税込879
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0856
エアブラシ 013G用部品 #22 エアバルブ(16.17.18.19) 扶桑精機エアブラシ 013G用部品 #22 エアバルブ(16.17.18.19)扶桑精機
999税込1,099
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0929
エアブラシ 033G/013G型用部品 #9 ニードル 扶桑精機エアブラシ 033G/013G型用部品 #9 ニードル扶桑精機
599税込659
1個
翌々日出荷
交換部品です。
トラスコ品番175-0850

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
塗装・養生・内装用品