絞り込み
ブランド
  • 淡路マテリア(65)
  • ブリストワ(45)
  • ベン(27)
  • イノック(25)
  • TOZEN(トーゼン)(24)
  • アトムズ(24)
  • 古林工業(22)
  • スリーエム工業(18)
  • KITZ(キッツ)(17)
  • 東洋バルヴ(17)
  • イシグロ(15)
  • 桑名金属工業(12)
  • セキスイ(11)
  • ショーボンド(11)
  • ニチアス(11)
  • 大和バルブ(11)
  • 大阪継手バルブ(11)
  • ノーブランド(9)
  • 村部フランヂ(9)
呼び径(A)
  • 250
  • 6(631)
  • 8(1,050)
  • 10(1,527)
  • 13(671)
  • 15(3,189)
  • 20(3,831)
  • 25(3,542)
  • 30(193)
  • 32(2,761)
  • 40(3,226)
  • 50(3,467)
  • 65(2,359)
  • 80(2,213)
  • 100(2,104)
  • 125(1,322)
  • 150(1,324)
  • 200(820)
  • 300(401)
  • 350(154)
材質
  • その他(21)
  • アルミ(7)
  • ゴム(30)
  • シリコン(2)
  • スチール(178)
  • ステンレス(150)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(61)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

471件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TSフランジ セキスイTSフランジセキスイ(14件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状フランジ呼び圧力10K
レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイレジコン耐圧蓋タキロンシーアイ(65件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。材質レジンコンクリート耐荷重(kN)12
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)50呼び圧力10K
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・10K)ニチアス(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1枚
当日出荷から4日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力10K
半球 キャップ コンドーテック半球 キャップコンドーテック(15件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
フランジ用全面パッキン (NAジョイントシート) ニチアスフランジ用全面パッキン (NAジョイントシート)ニチアス(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から6日以内出荷
無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。
用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用全面パッキン材質ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(3件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
Dパッキン(EPDMゴム)10Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)10Kタイプダイコー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力10K
エスロン パッキン EPDM 5K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 5K仕様セキスイ(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。 耐塩素水性、耐薬品性に優れています。 低い締め付けトルクで高いシール性能を発揮します。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K仕様特性耐食性、耐塩素水性、耐薬品性
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイエスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様セキスイ(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1枚
当日出荷から4日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ規格JIS最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンドストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用ショーボンド(2件のレビュー)
44,980税込49,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
90°エルボ(ロング) イノック90°エルボ(ロング)イノック(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ呼び圧力5K
エスロン パッキン EPDM 10K仕様 セキスイエスロン パッキン EPDM 10K仕様セキスイ
2,898税込3,188
1枚ほか
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS10K仕様材質EPDM最高許容圧力(MPa)1.0(at20℃)肉厚(mm)3
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
7,998税込8,798
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(パッキン・10K)ニチアス
1,998税込2,198
1枚
当日出荷から8日以内出荷
材質無機充填材、アラミド繊維、NBR適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン
溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ 古林工業溶接式管継手(黒)90°ロングエルボ古林工業
32,980税込36,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質FSGP形状エルボ90°種類突合せ溶接式管継手
白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ白鉄閉止フランジ 10K・BL-FFイシグロ
29,900税込32,890
1個
当日出荷から翌々日出荷
BL型使用圧力10K呼び圧力10K
厚サドル アカギ厚サドルアカギ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から7日以内出荷
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキンJIS10K用 アキツフランジパッキンJIS10K用アキツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から13日以内出荷
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
49,980税込54,978
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質形状ニップル
Dパッキン(PTFE被覆) ダイコーDパッキン(PTFE被覆)ダイコー
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から翌々日出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム、PTEF使用圧力10K
溶接フランジ ブリストワ溶接フランジブリストワ
7,898税込8,688
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状フランジ
KITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付) ノーブランドKITZ製10FCY用互換品スクリーン(特殊金網付)ノーブランド(1件のレビュー)
96,980税込106,678
1個
当日出荷から12日以内出荷
KITZ製ストレーナー用スクリーン互換品(同サイズ・同材質)です。
用途配管内の異物除去材質SUS304(スクリーン)バルブ型式10FCY材質(バルブ)ねずみ鋳鉄
Dパッキン(EPDMゴム)5Kタイプ ダイコーDパッキン(EPDMゴム)5Kタイプダイコー
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から9日以内出荷
厚さ(mm)3材質EPDMゴム使用圧力5K
フランジパッキンJIS5K用全 アキツフランジパッキンJIS5K用全アキツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から8日以内出荷
コンセントリック・レジューサー イノックコンセントリック・レジューサーイノック
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(内パッキン・10K)日本バルカー
2,298税込2,528
1枚
当日出荷から翌々日出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
ステン厚サドル アカギステン厚サドルアカギ
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質SUS304
アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ) KITZ(キッツ)アルミ製バタフライバルブ(G-10BJシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K) 日本バルカーノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・10K)日本バルカー
5,598税込6,158
1枚
当日出荷から9日以内出荷
各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー使用温度範囲(℃)-50~183規格JIS規格品使用圧力(MPa)限界3(流体区分、温度により最高圧は異なります)印刷文字色調ブルー
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(内パッキン・5K)ニチアス
999税込1,099
1枚
当日出荷から6日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
溶接ブラインドフランジ ブリストワ溶接ブラインドフランジブリストワ
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から7日以内出荷
材質SS400形状ブラインドフランジ
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
球形(玉形)
用途給水・飲料水用形状フランジ種類伸縮管継手規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ MIEテクノSUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジMIEテクノ(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
ラップジョイント イノックラップジョイントイノック
17,980税込19,778
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
359,800税込395,780
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)120℃以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K) ニチアスジョイントシートガスケットTOMBO NO.1995(外パッキン・5K)ニチアス
1,898税込2,088
1枚
当日出荷から7日以内出荷
適合流体冷水・温水・冷媒・空気ドレイン・油・空気・ブライン材質無機充填材、アラミド繊維、NBR使用圧力5K
フランジパッキン D6000(内パッキン・10K) TRUSCOフランジパッキン D6000(内パッキン・10K)TRUSCO
789税込868
1枚
当日出荷から9日以内出荷
適合流体水・熱水・熱媒油・潤滑油・燃料油材質無機繊維、アラミド繊維、耐油性合成ゴム使用圧力10K
...

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材