配管・水廻り設備部材 :「PTFE オイル」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
BWシリーズ用ダイヤフラム消耗品。消耗品。
用途医薬品、食品プロセス用
トラスコ品番652-6817
材質変性PTFE/EPDM
全長(mm)66
高さ(mm)24
使用温度範囲(℃)0~150
清浄度禁油・禁水処理
呼び径(A)1S
最高許容圧力(MPa)0.49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
ボディは鍛造仕上げで、且つボンネットレス型のため、コンパクトです。
弁の形状はニードルになっておりますので、流量調整ができます。
酸素禁油処理品です。
グランドパッキンを除く接ガス(液)部の材質は、オールSUS316であり、良好な耐食性が得られます。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く、シール性のよい構造となっております。
ハンドルは、デザインと操作性のよい形状になっております。
ストレートタイプとアングルタイプがあります。
材質(本体)SUSF316
バルブ型式パワフルロック式
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)16.2
接続方式差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
用途石油化学プラント、発電プラント、鉄鋼プラント、船舶プラント、一般化学プラント。産業機械プラント等の高圧ガスライン、その他のガス及び、液ライン
形状ストレート
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色メタリックブルー
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
小型、軽量です。
コンパクトにできていますので、狭いスペースでの配管作業が容易にできます。また計装用バルブとして計器配管や制御盤に取りつけることもできます。
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体エアー他、ガス及び液体
ハンドル形状丸形
材質(ハンドル)ADC12
バルブ種類ニードルバルブ
ボンネットレス形のため、コンパクトでかつボンネットリークがありません。
操作性を重視した設計により、ハンドルトルクが低く開閉が容易に行えます。
ステム形状は、ニードルですので、流量調整が可能です。
ハンドル色も豊富に取り揃えております。
形状ストレート
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~150
ハンドル径(Φmm)50
最高使用圧力(MPa)4.9
オリフィス径(Φmm)6.5
接続方式ねじ込み式
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル色ブラック
ハンドル形状丸形
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS303またはSUS316
材質(ハンドル)A5056B
バルブ種類ニードルバルブ
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SCS14
使用温度範囲(℃)-10~80
最高使用圧力(MPa)4.9
接続Rc
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
バルブ種類ボールバルブ
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)SUS316
タイプステンレス鋼製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)3.92
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
蝶形ハンドル式レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
材質(本体)C3771
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状蝶形
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)ZDC2(Crメッキ)
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)C3771
タイプ黄銅製ミニボール弁
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
バルブ種類ボールバルブ
4.90MPa対応です。
パネルマウント対応です。
軽量・コンパクトです。
継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)4.9
接続差込み
使用流体ガス及び液体
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)フッ素ゴム
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)ZDC2
バルブ種類ボールバルブ
レデュースボアタイプです。
軽量・コンパクトです。
用途-10~80℃の液体およびガス用。
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.96
接続Rc
使用流体液体及びガス体
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)G-PTFE
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボディ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。