配管・水廻り設備部材 :「psネジ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0.05~2.0
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.05~2.0
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~100
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体水
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量2mL/min以下
流体粘度(cSt)20以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)4.0
高圧の流体に使用します。
ステンレス鋼製で高圧の水、蒸気用です。
材質(本体)SCS
電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
使用圧力範囲(MPa)0.05~1.6
定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)0.05~1.6
保護等級防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
絶縁種別H種
流体温度(℃)5~200
取付姿勢水平配管にコイルを上にした正立取付
適合流体蒸気
周囲温度(℃)5~40
弁前後の最小差圧(MPa)0.05
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)SUS/PTFEディスク入
許容漏洩量3g/min以下
耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)3.2
作動耐久100万回をクリアしています。
蒸気・水・空気・油共用です。
0~1.0MPaまでの広い圧力範囲で使用できます。
タテ・ヨコ取付自由です。
コイル外装は熱に強い熱硬化性樹脂を採用しています(呼び径25以下)。
形状ストレート
材質(本体)CAC408(青銅)
種類電磁弁
使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造防塵・防沫・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用)
定格電圧(V)AC100/20(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ハンドル形状なし
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(ディスク)PTFE
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電時閉形
適合圧力(MPa)0~1.0
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
使用温度範囲(℃)5~60
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)1
接続方式ねじ込み形
使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電開
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
ストレーナ付、ねじ込形のPS-43型シリーズ電磁弁桃太郎Ⅱは、従来品PS-13型シリーズより既にご好評を頂いている各特長はそのまま継承し、面間寸法を同値として改修時の取替えを容易にしたと共に、耐久性能が格段に向上しました。
また、省電力化、RoHS指令規制値をクリアするなど環境にも配慮し、より完成度が高い電磁弁となりました。
材質(本体)CAC408
種類ピストン式
電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
保護構造防塵・防沫形・屋内用(屋外で使用する場合は、TB-03型端子箱を併用してください)
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
定格電圧(V)AC100/200 50/60Hz、AC110/220 60Hz共用
最高使用圧力(MPa)0~1.0
絶縁種別H種
ストレーナー60メッシュ
流体温度(℃)5~180(温水の場合100℃以下)
取付姿勢水平・垂直(取付配管に対しコイル下向き除く)
適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)5~60
弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続JIS Rcねじ
材質(弁体)C3604、PTFEディスク入
許容漏洩量蒸気・水・油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min(標準状態)以下(0.05~1.0MPa時)
作動通電閉
流体粘度(cSt)20以下
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料新旧比較表(0.05MB)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。