配管・水廻り設備部材 :「50A 配管 2M」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS304+電解研磨
接続方式ねじ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.05MB) Q&A(0.75MB)
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
関連資料納入仕様書(0.06MB) Q&A(0.75MB) 耐久試験結果(0.47MB)
水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様。標準で水抜きプラグ付(オプションで水抜きバルブがつけられます)
流体清水、その他不凍液等
最高使用圧力(MPa)1.6
使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100
本体SUS316+電解研磨
接続方式フランジ
材質(シート)EPDM
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。