配管・水廻り設備部材 :「水栓エルボ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管モールにスペーサーを使用した場合等モールと混合水栓用エルボボックス及び、混合水栓用壁カバーの段差調整に使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M、(混合水栓用壁カバー)RMPKWN-20M
厚さ(mm)5
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
適合(RMモールペアサイズ)20M
セット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
水栓エルボ(VP・HVP)の固定及び保護に使用します。
適合(壁貫通キット)GSEKN-1、GSEKN-2
1個
¥74
税込¥81
翌々日出荷
座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。
市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。
形状エルボ
仕様ベース付
適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ボックスへの水栓エルボの取付(挿入)、および、ロックリングの固定を同時に行うことが可能です。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R・A-5
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
水栓エルボの取付(挿入)および、水栓ジョイントボックスのロックリングの固定に使用します。
水栓ジョイントボックスA-5B用です。
適合(水栓ボックス)A-5B
1個
¥449
税込¥494
翌々日出荷
コンクリート壁面への推薦取り付け用ボックスです。
埋め込みエルボボックスの施工には、別売の水栓エルボと4mmバーもしくはスタットボルトが必要です。
セット内容ボックス(本体)×1、固定プレート×1、コーキングスペーサー×3、ロックナット×1、継手キャップ×1
適合(水栓エルボ)WE4-10(13)-15、ME-4-10(13)-15
壁板厚が予定より厚く、水栓エルボにロックナットがとどかない場合にロックナットの代わりに化粧リングで締付固定することができます。
適合(水栓ボックス)A-2・A-4・A-4N・A-4R
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
間柱に固定ボードを設置し、座付き水栓エルボ等を取付ける場合に使用します。
軽量間柱の開口側でも滑らない折り押えツバが付いています。
セット内容固定ボード支持具×2(タッピンねじ各3個付)、固定ボード×1
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
水栓アダプター等と組み合わせて、混合水栓用エルボボックスに組込み使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)36
寸法H(mm)33.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法L(mm)44
寸法H(mm)26.9
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型
形状エルボ
給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)の水栓取り出し口に接着固定し、持ち出し高さ調整に使用します。
3箇所の突起部を折り取れば通常の給水栓ボックスの水栓取り出し口用スペーサーとして使用することもできます。
1個
¥72
税込¥79
10日以内出荷
給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付
付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)58.5
寸法H(mm)29
使用工具エキスパンダー2、スライダー
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
寸法L(mm)69
寸法H(mm)29
適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。