配管・水廻り設備部材 :「M1.6」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
配管モールにVP管(16A)、架橋ポリエチレン管(裸)(16H)を配管する場合に使用します。
適合(RMモールサイズ)RM-20M、RMH(F)-25M
適合配管(HI)VP管:16A、架橋ポリエチレン管:16H
ボルトの途中又は先端に固定し、サヤ管の天井配管に使用するフタ付のサドルです。
フタをすればサドル内側の突起がサヤ管の谷部にくいこみ、管がズレにくい構造になっています。
ボルト長さ(mm)(適合)300まで
架橋ポリエチレン管専用継手です。専用工具を使用して施工します。
関連資料商品使用方法(3.8MB)
給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状エルボ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状チーズ
仕様ベース付
寸法L(mm)155
寸法H(mm)49
寸法B(mm)70
給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
形状チーズ
タイプWタイプ継手
寸法H(mm)33.5
使用工具エキスパンダー2、スライダー
ねじの種類Rp
使用流体水
給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
形状エルボ
仕様ベース付
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。