配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材 長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.3 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

従来のクランプと違い、ラチェットなど専用的工具は不要。プラスドライバー1本で組立てが出来ます。Φ19.1~Φ48.6まで対応可能。Φ22.2はΦ25.4クランプと兼用。Φ28.6はΦ31.8クランプと兼用。Φ34はΦ38.1と兼用。Φ42.7はΦ48.6クランプと兼用。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。
1箱(10個)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の固定部材 質量(kg)0.7 規格仮設工業会認定品 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)120×120 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1個
429 税込472
当日出荷

用途単管足場接続用 (社)仮設工業会認定取得品 質量(kg)0.5 サイズΦ48.6
1本
399 税込439
当日出荷

長さ(mm)ネジ棒:約380 質量(kg)3.75 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1式(5個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1ケース(20個)ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

平和技研自在ベース
質量(kg)1.42 表面処理電気メッキ ベース寸法(mm)140 × 140 適合パイプ径(Φmm)48.6 ベース穴径(Φmm)12
1箱(20個)
26,980 税込29,678
当日出荷

足場板が並列する箇所にもこのクランプで対応可能です。
用途足場板を幅木として使用する際に、非常に便利なクランプです。 質量(kg)0.5 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.8兼用
1ケース(30個)
18,980 税込20,878
当日出荷

1ケース(30本)
9,998 税込10,998
当日出荷

長さ(mm)ネジ棒:約600 質量(kg)4.7 表面処理電気メッキ 棒径(Φmm)ネジ:34 ベース寸法(mm)140 × 140 ベース穴径(Φmm)12
1式(4個)
10,980 税込12,078
当日出荷

1ケース(15個)ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なパーツで手軽にストックヤードなどが自由自在に組み立てられます。
用途農業ハウス、園芸などに最適。簡易的なクランプです。 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(10個)ほか
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仮設工業会認定品。ボルトを締め付けることにより単管パイプのガタツキを防ぎます。軽量単管パイプにも対応できます。
用途単管パイプと単管パイプを接続するため使用します。 サイズΦ48.6用 質量(g)700
1箱(30個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

鉄骨はさみ部分が鍛造品の為作りが丈夫。
用途安全ネットを引っ掛けて使用します。 寸法(mm)ハサミしろ:6~30 質量(g)700
1箱(25個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

質量(kg)1.04 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6×Φ48.6×Φ48.6
1ケース(20個)
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)0.4 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
25,980 税込28,578
当日出荷

単管クランプを使用する場合とくらべ… 1、単管パイプが交差しないのでジョイントするパイプ同士を同じ高さで保持できます。 2、単管端部の張り出しがないので省スペース。また、危険防止にもメリットがあります。 建築現場や資材置場の仮囲い等のコーナー部に最適です。 可動範囲65°~290°
質量(kg)0.78 サイズΦ48.6
1ケース(20本)
29,980 税込32,978
5日以内出荷

伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物 質量(kg)1.8 クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7 可動範囲(mm)185~265
1箱(5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

伸縮式の張り出しがあり長さ調整が可能。 不要な時は先込管も収納可能。
用途落下物を受けるネットを取り付ける金物 質量(kg)2.3 クランプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7 可動範囲(mm)334~509
1箱(5本)
16,980 税込18,678
5日以内出荷

平和技研カベツナギ
ボールねじ(Φ13.5)使用のため締め付け、取り外しがスピードアップできます。セメント、モルタルがねじ部に付着しません。伸縮用ねじが外パイプで保護され、外部の圧力にも強くなっています。締め付けた時カプラー先端のボルトが出っ張らないので、服や物の引っかかりがなく安全に作業ができます。メンテナンスが簡単で省力化がはかれます。締め付け、取り外し時にダルマドメアイボルトをシノ棒で簡単に回すことができます。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用
1箱(10本)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ネジ系/w1/2 羽子板部が可動式になっており自由度があります。
用途建物と足場を結合し、足場の倒壊を防止する金具として使用 カベツナギと同じ用途 質量(g)600 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7
1箱(40個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

グラビティロック、折れピン式
用途単管・建枠に筋交を任意に取り付ける事が出来ます。 質量(g)500 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6、Φ42.7兼用
1箱(50個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷

質量(kg)0.44 タイプ兼用 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1ケース(25個)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

型式兼用自在 質量(kg)0.38 タイプ自在 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷

型式兼用固定 質量(kg)0.38 タイプ固定 適合パイプ径(Φmm)Φ48.6・Φ42.7兼用
1ケース(50個)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります