配管・水廻り設備部材 :「流量調整弁」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法H(mm)318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法H(mm)318.5
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
最高温度(℃)185 接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 材質(本体)CAC 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7(蒸気は1.0) 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂) 材質(本体)CAC 材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ) 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)1.7 質量(kg)3.7 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 形式外圧式ベローズ形 寸法L(mm)160 寸法H(mm)318.5 最高温度(℃)185
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質感熱筒:SUS304 材質(本体)CAC 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)0.7 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 最高温度(℃)180
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります