配管・水廻り設備部材 :「異径 エルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD110 適合チューブ外径ΦD212
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD112 適合チューブ外径ΦD210
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD18 適合チューブ外径ΦD26
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD16 適合チューブ外径ΦD28
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD13/8 適合チューブ外径ΦD21/2
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD15/16 適合チューブ外径ΦD21/4
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)20 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD11/4 適合チューブ外径ΦD25/16
1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

PISCO(ピスコ)ボールバルブSUS304
エコ商品
特殊環境下での使用に最適な耐腐蝕性ボールバルブ。薬品の雰囲気内で使用する用途に最適。金属材質はSUS304を使用。シール素材はFKMを使用。オプション品と併用し、『安心・安全・確実』に使用可能。
形状異径ユニオンエルボ 使用温度範囲(℃)0~80(凍結なきこと) 有効断面積(mm2)60 最高使用圧力(MPa)0.9 使用流体空気、水・その他(使用流体が水、液体の時は、サージ圧力を温度別の最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件によりメーカー仕様の適合が異なる場合がありますので確認の上ご使用ください。) リング色ホワイト 使用真空圧力(kPa)-100 RoHS指令(10物質対応)対応 適合チューブ外径ΦD11/2 適合チューブ外径ΦD23/8
1個
8,898 税込9,788
12日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります