配管・水廻り設備部材 :「LS」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4939
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)139.8
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
¥46,980
税込¥51,678
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4947
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)8
寸法F(mm)304.8
呼び径(A)200
肉厚t(mm)5.8
外径(mm)216.3
外径OD(Φmm)216.3
1個
¥19,980
税込¥21,978
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4940
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(mm)165.2
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4945
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥25,980
税込¥28,578
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4946
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径(mm)165.2
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥39,980
税込¥43,978
11日以内出荷
汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
トラスコ品番850-4941
材質配管用炭素鋼(SGP)
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)8
呼び径(A)200
H(mm)126.3
肉厚t(mm)5.8
外径OD(Φmm)216.3
1箱(2個)
¥34,980
税込¥38,478
11日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4958
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)5
寸法F(mm)190.5
呼び径(A)125
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(4個)
¥48,980
税込¥53,878
11日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4952
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)6
呼び径(A)150
H(mm)94.7
肉厚t(mm)5
外径OD(Φmm)165.2
1箱(8個)
¥139,800
税込¥153,780
11日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4959
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)6
寸法F(mm)228.6
呼び径(A)150
肉厚t(mm)5
外径OD(Φmm)165.2
1箱(4個)
¥75,980
税込¥83,578
11日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4960
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状90°ロングエルボ
呼び径(B)8
寸法F(mm)304.8
呼び径(A)200
肉厚t(mm)5.8
外径(mm)216.3
外径OD(Φmm)216.3
1個
¥38,980
税込¥42,878
11日以内出荷
スプリンクラーや消火配管用として用いられる配管です。
用途石油化学関係。一般ビル建築配管。
仕様メッキ品
トラスコ品番850-4951
材質配管用炭素鋼(SGP)/亜鉛メッキ
形状45°ロングエルボ
呼び径(B)5
呼び径(A)125
H(mm)78.9
肉厚t(mm)4.5
外径(mm)139.8
外径OD(Φmm)139.8
1箱(8個)
¥86,980
税込¥95,678
11日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。