配管・水廻り設備部材 :「ヒーター 風呂」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し
材質ガラス
形状丸
質量(kg)2.2
消費電力(W)14.9
寸法(Φmm)350
寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43
色温度(K)4000(非調光タイプ)
浴室使用可否不可
1台
¥48,980
税込¥53,878
15日以内出荷
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し
材質ガラス
形状丸
質量(kg)4
消費電力(W)24
寸法(Φmm)500
寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44
色温度(K)4000(非調光タイプ)
浴室使用可否不可
1台
¥84,980
税込¥93,478
15日以内出荷
鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し
材質ガラス
形状長方形
質量(kg)5.5
消費電力(W)35
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48
色温度(K)4000(非調光タイプ)
浴室使用可否不可
1台
¥84,980
税込¥93,478
15日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。