配管・水廻り設備部材 :「混合栓 部品」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA1110-60X-16 角吐水口 SANEI 動画あり
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

三栄水栓製混合栓などの断熱パイプの補修用キャップ
材質ABS樹脂
1個
619 税込681
当日出荷


混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので 水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合 する場合が多く、補修に適している。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。 様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。 吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)150 質量(g)2400 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 ホース長さ(cm)160
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐することができます。
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)1600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)100 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm)取付:120~220 適合場所浴室 ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40 止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)23-27 取付幅(mm)102 吐水口長さ(mm)85 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として 適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60 幅(mm)50 高さ(mm)145 質量(g)1500 奥行(mm)148
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で 分岐する事が出来ます。 湯側・水側、同時に分岐が可能です。 また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの 位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として 適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60 幅(mm)50 高さ(mm)100 質量(g)1200 奥行(mm)148
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷

エコ仕様のシングルワンホール混合栓 工業標準化法に基つく登録認証機関である(財)日本品質保証機構【JQA】が企画適合したことを認証した製品です。(JIS) キッチン向きの商品です。 取付穴用の座金付 取付穴(33~47mm)まで取付可能。 泡沫吐水・逆止弁付 水栓の性能を維持するために定期的な点検・部品交換が必要です。 摩耗劣化品の交換は5年の点検・交換が目安です。
使用地区一般 材質黄銅 取付穴(mm)33~47 取付穴径(Φmm)33~47
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。 湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。 分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13) 本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして 適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

各メーカーのシングルレバー混合栓の上部と本体の間で分岐する事ができます。
適合TOTOエコシングル用
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)163 本体幅(mm)169 本体高さ(mm)212 対辺(mm)36(取付ロックナット) パイプ長(mm)153(吐水) パイプ径(Φmm)19 厚さ(mm)最小5~最大23 取付ねじG1/2 適合場所キッチン
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。定番のツーバルブ混合栓、お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
付属品なし トラスコ品番368-4284 材質合成樹脂・銅 ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~220 パイプ長(mm)170
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1個
189 税込208
欠品中

混合栓のパイプ先端の内ネジに直接取り付けることができる内ネジ用泡沫器。 SANEI、TOTO、他、各社の一部製品に対応しています。 ネジサイズ:M24X1 泡を含んだ水流のため、水はねや飛び散りが少なく、流水音も小さくなります。
用途水栓の補修用として。 ZM24×1 接続ねじM24×1
1個
339 税込373
当日出荷

断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として ホース長さ(m)0.5 取付ねじW26山20 取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。 ホース長さ(cm)50
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用 適合(ホース径)11×16.5mmホース用 材質黄銅 ねじサイズG1/2
1個
619 税込681
欠品中

既設の偏心管が外れない際、その上に継ぎ足して取り付ける偏心管。 流量調節栓付きで水量の調節や止水が可能。 2個入り。 ネジサイズ:G3/4 そのまま取り付け可能なメーカー:TOTO(ツーバルブ)、LIXIL(INAX)、KVK、MYM、KAKUDAI
用途混合栓取り付け用として。 ねじサイズG3/4
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして 取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
3,188 税込3,507
当日出荷

SANEI製シングルレバー混合栓用の専用カートリッジです。適合機種:K37100V、K37100VR、K4731NJV、K4731NJV-2T、K4731PJV、K4731PJV-2T
用途シングルレバー混合栓用のカートリッジとして。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

台付混合栓に使用
適合台付混合栓に使用
1個
1,598 税込1,758
欠品中

SAN-EI製ツーバルブシャワー混合栓専用。
適合機種CSK111、CSK211、SK11-LH、SK11-3-LH、SK11F-LH、SK21-LH、SK71-LH、SK710-LH、K3104V-LH、K3104VR-LH、SK1853D
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

1箱(30個)
999 税込1,099
当日出荷

PA1610-60X2-16 上向角吐水口 SANEI 動画あり
混合栓に適した角吐水口。上向きなのでシンクが広々使えます。
パイプ長(mm)220 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
5,388 税込5,927
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります