配管・水廻り設備部材 :「給湯配管 保温材」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
厚さ(mm)(保温材)5
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
水圧(最高使用)0.6MPa
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム
最高使用温度(℃)95
室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管
材質架橋ポリエチレン、アルミニウム
長さ(m)50
最高使用温度(℃)95
保温材厚(mm)5
凍結防止ヒーター用の保温テープ。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)4
テープ厚さ(mm)2
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。