配管・水廻り設備部材 :「sus 管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
ステンレス管(厚肉管)用の組式吊バンド
「A10200組式吊タン無し」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品
SUS304製
材質ステンレス(SUS304)
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途建築用・給水給湯用銅管用
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
VP管用の提灯式吊バンド
材質SUS304
種類吊りバンド
吊ボルト径(Φmm)W3/8
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるステンレス色。
SUS430製。
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質SUS304
寸法t(mm)2
寸法C(mm)24
寸法G(Φmm)5
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
材質SUS 304製
種類フロアーバンド
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途ステンレス薄肉管(SUパイプ)用
RoHS指令(10物質対応)対応
電気絶縁用の提灯式立バンド、軟質塩ビコーティングタイプ。SUS304製。
用途SGP管用
RoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルダクト管用のUバンド。SUS304製。
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法t(mm)1.5
寸法S(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法H(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。
材質SUS304
寸法H(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
耐火二層管(FDP)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)2
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
寸法C(mm)25
締付ボルトM8×25
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。