配管・水廻り設備部材 :「配管 オリフィス」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定水位弁からパイロット配管に流れる水量が1L/minと少量のため水圧が0から作動する直動方式を採用しています。 停電、故障等により作動しない場合は、手動開閉弁を開くことによりボールタップによる制御方式に切り替えることができます。 本弁の作動は通電時「開」です。
質量(kg)1.1 電圧AC100V/200V(50/60Hz)共有 タイプ【配線】0.75~1.25(mm2) 2線 取付方式水平配管にコイルを上部(垂直)に 使用温度範囲(℃)0~60 呼び径(mm)20 使用圧力範囲(MPa)0~0.78 最高使用圧力(MPa)0~0.78 作動方式直動式【通電開】 オリフィス径(Φmm)4 使用流体水道水(常温) 最高使用温度(℃)0~60 起動電流(A)AC100V:0.36A/0.27A、AC200V:0.84A/0.66A 弁座漏れ量0cc/min 耐水圧(MPa)1.75(1分間) 管接続タイプねじ込み(RC3/4) 励磁電流(A)AC100V:0.12A/0.09A、AC200V:0.28A/0.22A
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります