配管・水廻り設備部材 :「スイング式 逆止弁」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
エスコ品番EA465A-10
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
エスコ品番EA465A-20
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥34,500
税込¥37,950
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-20
ねじ径Rc2”
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-17
ねじ径Rc1”
1個
¥10,500
税込¥11,550
翌日出荷
エスコ品番EA465A-3
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,510
税込¥6,061
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-16
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,180
税込¥8,998
翌日出荷
エスコ品番EA465A-6
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14A
材質(キャップ)SCS14A
材質(ディスク)SCS14A
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-15
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,350
税込¥8,085
翌日出荷
エスコ品番EA465A-4
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥5,950
税込¥6,545
翌日出荷
寸法(mm)L:109、H:58.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-80
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-42
ねじサイズRc2"
1個
¥31,600
税込¥34,760
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-39
ねじサイズRc1"
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-19
ねじ径Rc1・1/2”
1個
¥19,700
税込¥21,670
翌日出荷
材質キャップパッキン:PTFE
材質(本体)SCS14
材質(キャップ)SCS14
材質(ディスク)SCS14
材質(ピン)SUS316
アズワン品番64-7851-18
ねじ径Rc1・1/4”
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
エスコ品番EA465A-12
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
寸法(mm)L:162、H:86
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-83
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc2”
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
寸法(mm)L:162、H:86
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-89
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc2”
1個
¥40,900
税込¥44,990
翌日出荷
寸法(mm)L:109、H:58.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-86
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1”
1個
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
エスコ品番EA465A-14
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0
接続Rc
使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
バルブ種類チャッキバルブ
1個
¥21,300
税込¥23,430
翌日出荷
寸法(mm)L:82、H:43
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-78
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-36
ねじサイズRc3/8"
1個
¥5,660
税込¥6,226
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-85
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
寸法(mm)L:82、H:43
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-84
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1/2”
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
寸法(mm)L:98、H:51.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-79
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc3/4”
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-37
ねじサイズRc1/2"
1個
¥6,100
税込¥6,710
翌日出荷
1個
¥101,000
税込¥111,100
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-38
ねじサイズRc3/4"
1個
¥8,170
税込¥8,987
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-40
ねじサイズRc1-1/4"
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質(本体)CC
最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88
材質(ボール)CC
材質(キャップ)C3771
材質(ジスク)CC
材質(ヒンジピン)C1100B
材質(プラグ)C3604
材質(ボンネット)C3771
アズワン品番64-7851-41
ねじサイズRc1-1/2"
1個
¥22,200
税込¥24,420
翌日出荷
寸法(mm)L:138、H:73.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-88
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
寸法(mm)L:125、H:67
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-87
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/4”
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
寸法(mm)L:138、H:73.5
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-82
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/2”
1個
¥25,500
税込¥28,050
翌日出荷
寸法(mm)L:125、H:67
材質(本体)青銅
最高使用圧力(MPa)1.0
材質(フタ)C6803(2)
材質(弁体)CAC911
アズワン品番64-7851-81
材質(弁箱)CAC911
ねじ径Rc1-1/4”
1個
¥22,600
税込¥24,860
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。