配管・水廻り設備部材 :「保温剤」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)10
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-04
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-03
1パック(4本)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)13
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-05
1パック(4本)
¥3,560
税込¥3,916
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
長さ(m)2
内径(Φmm)10(3/8”)
適合温度(℃)-200~125(-57から硬化、必要肉厚により-200まで使用可能)
アズワン品番64-7991-93
入数4本
1パック(4本)
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)19
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
¥4,420
税込¥4,862
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)16
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-06
1パック(4本)
¥4,300
税込¥4,730
翌日出荷
厚さ(mm)13
全長(mm)2000
内径(Φmm)6
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-14
1パック(4本)
¥3,790
税込¥4,169
翌日出荷
1パック(4本)
¥5,870
税込¥6,457
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)22
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-08
1パック(4本)
¥4,630
税込¥5,093
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)35
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-12
1パック(4本)
¥5,950
税込¥6,545
8日以内出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)28
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-10
1パック(4本)
¥5,460
税込¥6,006
翌日出荷
材質特殊エラストマー
厚さ(mm)6
全長(mm)2000
内径(Φmm)25
使用温度(℃)-200~125
アズワン品番64-7992-09
1パック(4本)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。