配管・水廻り設備部材 :「給水装置」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに。 材質ステンレス 容量(L)1 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)-10~99 取付ねじ(G)1/2” 直径×高さ(mm)116×155
1個
23,500 税込25,850
翌日出荷

用途熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに 材質ステンレス 使用温度(℃)-10~99 取付ねじ(G)1/2”
1個
19,400 税込21,340
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合熱交換器、給湯ボイラー、湯沸かし器、給水装置、電磁弁などに 材質ステンレス 使用温度範囲(℃)-10~99 最高使用圧力(MPa)1
1個
27,400 税込30,140
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります