配管・水廻り設備部材 :「19mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
230 税込253
翌日出荷

1個
920 税込1,012
当日出荷

材質合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)24.4×18.0×5.0、24.0×17.0×4.0
1パック
725 税込798
翌日出荷

1個
4,760 税込5,236
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-86 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)175 内径(Φmm)15 対辺(mm)36 有効長(mm)40(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)74
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-12 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)197 内径(Φmm)15 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)73
1個
2,250 税込2,475
翌日出荷

1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:3/4"(19mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
1,200 税込1,320
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:3/4"(19mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
970 税込1,067
翌日出荷

1個
4,920 税込5,412
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,140 税込10,054
当日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
11,100 税込12,210
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
8,220 税込9,042
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-66 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)99 内径(Φmm)15 対辺(mm)27 有効長(mm)41(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,160 税込1,276
翌々日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-11 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)134 内径(Φmm)15 対辺(mm)32 ツバ径(Φmm)32 有効長(mm)40(タケノコ)、19(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)71
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷


1個
3,110 税込3,421
翌日出荷

1個
3,580 税込3,938
翌日出荷

1個
2,910 税込3,201
翌日出荷

1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
5,950 税込6,545
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

逆止弁付なので、水を止めずに着脱可能。 各メーカーのオス(凸)側カップリング形状に適合します。
材質ポリプロピレン 寸法(mm)42×42×70(H) 適合ホース内径(Φmm)13/19
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

材質炭素鋼+クロムバナジウム鋼 厚さ(mm)56 全長(mm)245~300 質量(g)870 対辺(mm)19×24 送り角度(°)15 アズワン品番64-7868-70 ヘッド幅(mm)52
1丁
11,000 税込12,100
翌日出荷

仕様ざる径:310mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
2,170 税込2,387
翌日出荷

仕様ざる径:150mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
780 税込858
翌日出荷

仕様ざる径:250mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
1,610 税込1,771
翌日出荷

仕様ざる径:220mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
1,350 税込1,485
翌日出荷

仕様ざる径:170mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
875 税込963
翌日出荷

仕様ざる径:130mm 材質ステンレス(SUS304) 線径(Φmm)0.34 目開き(mm)1.0
1個
700 税込770
翌日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DF-19 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8 長さ(m)1.82
1個
8,840 税込9,724
当日出荷

形状パイプ エスコ品番EA440DE-19 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)0.8 長さ(m)0.91
1個
4,490 税込4,939
当日出荷

材質特殊エラストマー 厚さ(mm)6 全長(mm)2000 内径(Φmm)19 使用温度(℃)-200~125 アズワン品番64-7992-07
1パック(4本)
4,420 税込4,862
翌日出荷

ホースとホースとを接続するニップルです。 ホースバンドと併せて利用します。
用途水用 材質鉄製亜鉛メッキ 形状ホースニップル 材質/仕上鉄製亜鉛メッキ 耐圧(MPa)0.98
1個
450 税込495
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質SUS304(SCS13) 全長(mm)35 対辺(mm)19 アズワン品番64-7855-09 ねじサイズ3/8"×1/4"
1個
545 税込600
当日出荷

材質SUS316(SCS14) 全長(mm)19 対辺(mm)9 アズワン品番64-7854-62 ねじ径R1/4”
1個
410 税込451
当日出荷

安全なツバ付
用途コンプレッサーエアーなど 材質スチール亜鉛メッキ 形状ホースニップル 耐圧(MPa)1
1個
970 税込1,067
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります