配管・水廻り設備部材 :「25mm」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

273件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
465 税込512
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
当日出荷

1個
550 税込605
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

材質合成樹脂、合成ゴム 外径×内径×厚さ(mm)29.5×24.0×1.5、29.5×25.5×0.5、29.3×24.8×4.0
1パック
540 税込594
翌日出荷

1個
5,420 税込5,962
翌日出荷

1個
2,900 税込3,190
翌日出荷

1個
5,940 税込6,534
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BD-13 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)227 内径(Φmm)20 対辺(mm)41 ツバ径(Φmm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、20(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)75
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

1個
145 税込160
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-88 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)220 内径(Φmm)20 対辺(mm)36 有効長(mm)41(タケノコ)、17(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)80
1個
1,850 税込2,035
翌日出荷

仕様止水栓などのパイプエンドのカバーに 材質ステンレス 穴径直径21mm
1個
900 税込990
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

1個
6,850 税込7,535
翌日出荷

1個
3,830 税込4,213
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:ステンレス、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

クロムフリーの亜鉛メッキ仕上げ。
用途エアー、液体 仕様適合ホース内径:1"(25mm) 材質スチール(亜鉛メッキ) 使用圧力(MPa)1.6 最高使用圧力(MPa)1.6
1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

用途コンプレッサーエアー エスコ品番EA141BE-68 材質スチール亜鉛メッキ 形状ステム 質量(g)118 内径(Φmm)19 対辺(mm)27 有効長(mm)39(タケノコ)、16(ネジ) 耐圧(MPa)2.5 寸法I(mm)65
1個
1,250 税込1,375
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雄ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
7,970 税込8,767
翌日出荷

ステムをクランプで固定する、安全性の高いセーフティ仕様
材質雌ねじ:スチール、クランプ部:真鍮 最高使用圧力(MPa)1.8 使用温度(℃)蒸気:210以下、水:120以下
1個
9,460 税込10,406
翌日出荷



1個
5,070 税込5,577
翌日出荷

1個
2,530 税込2,783
翌日出荷

1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

1個
965 税込1,062
翌日出荷

1個
1,120 税込1,232
翌日出荷

形状ザルボ エスコ品番EA432SA-25 アズワン品番64-7849-66
1個
490 税込539
翌日出荷

1個
705 税込776
翌日出荷

1個
820 税込902
翌日出荷

1個
455 税込501
翌日出荷

1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

防振バンド用のゴム。のり付タイプ。
厚さ(mm)3.5 縦(mm)25 横(mm)295 材質(ゴム)CR アズワン品番65-2268-74
1個
550 税込605
翌日出荷

1個
570 税込627
翌日出荷

1個
500 税込550
翌日出荷

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

1個
675 税込743
翌日出荷

1個
1,910 税込2,101
翌日出荷

1個
1,320 税込1,452
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)-100~183 適合流体水系流体:-100~183℃、油系流体:-100~180℃、ガス系流体:-100~180℃ アズワン品番64-7833-67
1枚
85 税込94
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります