配管・水廻り設備部材 :「AD継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。六角があることでスパナ掛けも容易に作業が出来ます。頭部分が六角形状となっており、スパナやモンキーレンチ等で管用めねじにねじ込んでシールします。油圧・空圧機・車輛・電力・上下水道他幅広い分野で使われます。
1個
2,280 税込2,508
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

集合管(AD脚部継手) 用支持金具です。
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 幅(mm)25
1個
2,330 税込2,563
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA426AD-8 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)8 使用流体空気・水・油 ねじサイズ-
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA426AD-6B 寸法L(mm)6.5 寸法d(mm)9 外径D(Φmm)6
1個
120 税込132
当日出荷

エスコ品番EA426AD-6 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)6 使用流体空気・水・油 ねじサイズ1/8"
1個
100 税込110
当日出荷

エスコ品番EA426AD-10 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)10 使用流体空気・水・油
1個
170 税込187
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ1/4" アズワン品番64-2197-94
1個
240 税込264
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ1/8" アズワン品番64-2197-93
1個
230 税込253
当日出荷

エスコ品番EA426AD-12 使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 チューブ外径(Φmm)12 使用流体空気・水・油
1個
220 税込242
当日出荷

1個
120 税込132
当日出荷

1個
200 税込220
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-80
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-89 ねじ径Rc1/4”
1個
485 税込534
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-88 ねじ径Rc1/8”
1個
415 税込457
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ3/4" アズワン品番64-2197-97
1個
535 税込589
当日出荷

1個
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-83
1個
160 税込176
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-79
1個
265 税込292
当日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-85
1個
310 税込341
翌日出荷

1個
1,190 税込1,309
当日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-86
1個
460 税込506
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-92 ねじ径Rc3/4”
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷

1個
820 税込902
翌々日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-87
1個
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-91 ねじ径Rc1/2”
1個
765 税込842
翌日出荷

1個
1,270 税込1,397
当日出荷

1個
6,710 税込7,381
翌日出荷

1袋(2個)
3,990 税込4,389
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-82
1個
730 税込803
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 アズワン品番64-2197-81
1個
520 税込572
翌日出荷

材質真鍮 最高使用圧力(MPa)6.90 使用温度(℃)-50~150 Gねじ3/8" アズワン品番64-2197-95
1個
265 税込292
当日出荷

1袋(5個)
6,490 税込7,139
翌日出荷

1個
2,540 税込2,794
翌日出荷

1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

1個
4,650 税込5,115
翌日出荷

1個
3,240 税込3,564
翌日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

1個
3,840 税込4,224
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング