配管・水廻り設備部材 :「PVC(塩化ビニール)」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
1個(2個)
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
1個(2個)
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
1個(2個)
¥2,490
税込¥2,739
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-20A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)4.5
呼び径65(塩ビ管)
最高使用圧力(MPa)0.75
外径(Φmm)76
アズワン品番64-7858-67
入数1本
1本
¥6,920
税込¥7,612
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)18.20mm
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
全長(mm)175
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)60.25
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
1個
¥595
税込¥655
翌日出荷
1個
¥445
税込¥490
翌日出荷
1袋(5個)
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個(2個)
¥1,930
税込¥2,123
翌日出荷
1個(2個)
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
1個(2個)
¥1,840
税込¥2,024
翌日出荷
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール
アズワン品番64-7858-57
入数2
1個(2個)
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
エスコ品番EA471CE-40A
材質本体、ナット:硬質塩化ビニール、 ゴムリング:天然ゴム(NR)
形状伸縮ジョイント
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
全長(mm)121
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)38.19
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥5,860
税込¥6,446
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)22.11mm
1個
¥2,880
税込¥3,168
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)26.13mm
1個
¥3,470
税込¥3,817
翌日出荷
材質(本体)U-PVC (硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
バルブ種類ボールバルブ
仕様構成部品が少なく軽量・コンパクトのため、狭い場所に向き、各種プラントの装備配管などに最適
材質(シール)シート:PTFE Oリング:EPDM
適合管外径(Φmm)32.16mm
1個
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
全長(mm)146
材質(本体)U-PVC(硬質ポリ塩化ビニル樹脂)
使用温度範囲(℃)0~50
材質(シール)シート:PTFE、Oリング:EPDM
接続方式ソケット形
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2](常温)
適合管外径(Φmm)48.21
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌日出荷
1個
¥835
税込¥919
翌日出荷
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
1個
¥210
税込¥231
翌日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
1個
¥190
税込¥209
翌日出荷
1個(2個)
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1個(2個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個(2個)
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
1個(2個)
¥2,940
税込¥3,234
翌日出荷
1個(2個)
¥1,990
税込¥2,189
翌日出荷
1個(2個)
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
1個(2個)
¥3,880
税込¥4,268
翌日出荷
1個(2個)
¥1,610
税込¥1,771
当日出荷
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。