配管・水廻り設備部材 :「c2」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

285件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。 形状ストレート 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)-13.5~180 最高使用圧力(MPa)真空~4.9 接続方式ねじ込み形 接続R(PT) 使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油 ハンドル形状ハンドル無し 材質(リング)バイトン バルブ種類チェックバルブ
1個
2,580 税込2,838
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ品番EA430AC-2 形状ユニオン 適合管径(Φinch)銅管:1/4 ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
1,870 税込2,057
当日出荷

エスコ品番EA470AC-2 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.11;(飽和蒸気)0.98 接続Rc(PT) 使用流体水・油・ガス・飽和蒸気 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,080 税込5,588
当日出荷

1個
2,660 税込2,926
欠品中

形状ストレート 材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC) 種類ラブコック 最高使用圧力(MPa)1 ハンドル形状レバー式
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)700 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-23
1個
9,950 税込10,945
翌日出荷

材質(本体)真鍮 最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5 アズワン品番64-7856-26 ねじ径Rc1/4” バルブ種類ボールバルブ
1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

直管式。
セット内容三角リング、ユニオンナット、排水アダプター 材質三角リング:クロロプレンゴム、ユニオンナット:ポリプロピレン、排水アダプター:ABS樹脂 呼び40A(排水側) アズワン品番64-7853-51
1個
1,230 税込1,353
翌日出荷

全長(mm)220 取付外径(Φmm)16 アズワン品番64-7852-67
1個
3,750 税込4,125
翌日出荷

1個
3,900 税込4,290
翌日出荷

形状ストレート 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.98 ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
940 税込1,034
当日出荷

1個
3,060 税込3,366
当日出荷

エスコ品番EA425C-2 材質(本体)ステンレス バルブ種類ボールバルブ
1個
5,000 税込5,500
翌日出荷

1個
290 税込319
翌日出荷

1個
415 税込457
翌日出荷

エスコ品番EA425AC-2 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,220 税込3,542
翌日出荷

1個
250 税込275
翌日出荷

ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78
1個
2,810 税込3,091
翌日出荷

1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

エスコ品番EA470C-20 形状ストレート 材質(本体)青銅(CAC) 最高使用圧力(MPa)100℃以下の静流水:0.98;飽和蒸気・空気:0.78 接続Rc(PT) 使用流体静流水・飽和蒸気・空気 ハンドル形状丸形 バルブ種類グローブバルブ
1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC100 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC100 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-38
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)1000 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)23 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-39
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

1個
760 税込836
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


形状ユニオン エスコ品番EA430AC-2.5 適合管径(Φinch)銅管:5/16 ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
2,200 税込2,420
当日出荷

1個
2,050 税込2,255
当日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)650 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)12 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-35
1個
9,710 税込10,681
翌日出荷

材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm)38 材質(本体)SUS304 呼び径40A ねじ径G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm)73 摺合せ73 呼び径(A)40 アズワン品番65-2128-24
1個
1,660 税込1,826
当日出荷

材質ボタン部分(指で直接触れて押す部分)の材質:EPDM アズワン品番64-7858-98
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MC-20 アズワン品番64-7849-55
1個
1,890 税込2,079
8日以内出荷

1セット
445 税込490
翌日出荷

1個
1,210 税込1,331
翌日出荷

1個
1,580 税込1,738
翌日出荷

1個
700 税込770
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
575 税込633
翌日出荷

オネジカプラ、爪がホースをしっかりつかみます。爪を折り曲げて使用
エスコ品番EA124GC-21 材質真鍮 径(Φmm)13(タケノコ)
1個
860 税込946
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
240 税込264
翌日出荷

材質(本体)青銅 最高使用圧力(MPa)2 使用流体空気・水・低真空・灯油・油(60℃まで) 質量(g)900 切替方式2方向 電圧(V)AC200 材質(シール)ニトリルゴム 定格電圧(V)AC200 オリフィス径(Φmm)16 耐圧(MPa)4(水圧にて) 周囲温度(℃)-10~60 アズワン品番64-7821-37
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング