配管・水廻り設備部材 :「給湯配管 保温材」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。錆や濁り水の心配がなく衛生的です。
用途給水配管および給湯配管に使用します。 適合規格JIS K 6787 、 JIS K 6769 材質ポリエチレン
1巻(30m)ほか
18,980 税込20,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

宅内給水給湯配管に使用可能なパイプです。
材質パイプ:架橋ポリエチレン、保温材:発泡ポリエチレン 長さ(m)3 使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満) 規格パイプ:架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。 保温材厚(mm)5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります