配管・水廻り設備部材 :「ガスホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
ポリアセタール樹脂製のプラスチックホース継手は、特に機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安全性に優れた軽量のホース継手です。射出成形プラスチック継手は、低圧ガスや流体のシール、部分的真空ラインのシール用として最適です。本ホース継手とハンドクランプを併用することによって締付けを安定させることができます。
用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適
材質ポリアセタール(白色)
形状ホース継手
使用温度範囲(℃)-10~70
最高使用圧力(MPa)1
主な用途飲料水、産業用水、油、ガソリンの使用に最適
荷重たわみ温度(℃)110(1.82MPa)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。