配管・水廻り設備部材 :「トイレ 節水」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3 消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 質量(kg)本体:23、温水洗浄便座:4.2 給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
239,800 税込263,780
5日以内出荷

排水圧送粉砕ポンプ一体型トイレです。 排水圧送粉砕ポンプが内蔵されているので、どこへでも簡単に水洗トイレが設置できます。 また、奥行はわずか555mmの省スペース。 洗浄水量も大で4.6リットル、小で3.4リットルの超節水型トイレです。
最大揚程(m)3 消費電力(W)100V・550(50Hz)/600(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:25A(内径25mmVP管使用)、流入:30A x 1 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)368×555×480 質量(kg)28 給水圧力(MPa)0.17以上の給水圧が必要です。(給水圧が0.17Mpaに満たない場合には、洗浄不良になる可能性があります。) 仕様水平圧送距離:30m(横引き部分が1%下り勾配)
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります