配管・水廻り設備部材 :「VP管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排水ピット用の粉砕機能付きグラインダーポンプです。 小型の本体はポリアミド製で13kgと軽量です。 また、最大吐出量は30AのVP管使用で10m3/h、耐熱温度は70℃まで対応。
取扱液汚水・雑排水・pH4以上10以下 消費電力(W)単相200V・1500(50Hz/60Hz)、フロートスイッチにより作動/停止 アンペア最大:7.5/7.5 管径(Φmm)呼び径30(VP管) 耐用温度(℃)流入排水:70(断続的に5分まで)、周囲環境:50℃以下 外径×高さH(Φmm×mm)265×382 質量(kg)13 水深(m)ポンプ水没最:5 最大揚程(m)10 仕様起動/停止レベル:ポンプ設置面+400mm/ポンプ設置面+100mm
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

サニキュービック2クラシック設置時には必ず通気管を水まわり設備のあふれ面より高く上げ、外気開放して頂くようお願い致します。通気管を外気開放することが難しい現場では、この専用カーボンフィルターを取り付けて頂くことで、通気管からの臭いを軽減することができます。ポンプ本体の通気口からVP/VU40の管を立て、その先端を付属品のゴムジョイントに差し込み、ホースバンドで専用カーボンフィルターを固定します。
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

SFAポンプの中で最小サイズのポンプです。 低水位での瞬時起動により、手洗器や洗面化粧台、冷蔵ショーケースのドレン水の排水にも活躍します。 排水吐出部材、流入口には予め逆止弁が付属、サニアラーム設置可能。
消費電力(W)100V:200(50Hz)/240(60Hz) アンペア最大:2.0/2.4 管径(Φmm)吐出:20または25(VP管使用)、流入:40(2カ所)(VP管もしくはVU管使用) 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×166×145 質量(kg)4.0 起動水位設置面+60(±10)mm、約1L流入時に起動 空気容積(L)3 仕様設置推奨機器:手洗器、洗面化粧台、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265 質量(kg)6.4 最大揚程(m)5 起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L)12 仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります