配管・水廻り設備部材 :「水抜き栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
適合JF-AH437SYN、SF-WL63RQAN、SF-WL63KQAN
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
適合JF-AH437SYZN(JW)
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
適合場所浴室
呼び径(mm)13
取付穴(水栓)Φ25±2(2個)
工法乾式工法
湯水芯々(mm)100
仕様水抜栓付
適合BF-HB145TNSC、BF-HE145TNSD、BF-HW156TNSC
長さ(mm)60
接続ねじG3/4
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
吐水口長さ(mm)220
接続ねじW26山20
パイプ長(mm)220
寸法(mm)配管:13
関連資料(2.23MB)
吐水口長さ(mm)固定113
寸法(mm)配管:13
関連資料(2.23MB)
吐水口長さ(mm)固定113
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。