配管・水廻り設備部材 :「浴室 暖房」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~100
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~100
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フジモリ産業空調用ニップル
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。 3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 長さ(m)0.13 使用温度範囲(℃)-10~100
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります