配管・水廻り設備部材 :「お風呂」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所給湯器ニップル
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

追焚き用のペアホースです。耐塩素性に優れ、熱による硬化がほとんどありません。座屈しにくく、狭いスペースでも取回しがラクラク。ホース表面に汚れがつきにくいので、配管の仕上がりがキレイです。ホースに50cm間隔でロゴを印字していますので切断の目安になります。耐熱性PVC。
用途風呂用追焚き 材質耐熱性PVC 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 最小曲げ半径(mm)120 使用圧力0.3MPa以下
1巻(20m)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじR1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G3/4×G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
489 税込538
5日以内出荷

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)52 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所AL4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所AL6型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL1型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オンダ製作所AE2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AE4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オンダ製作所AE12型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE12-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)48.5 寸法H(mm)45 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 専用逆止弁内蔵のボールバルブ。 給湯器配管に便利。 ハンドルの長さ調整可能。 取り付け姿勢は任意です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。逆止弁内蔵のボールバルブ。給湯器配管に便利。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所AE5型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 長さ調整式ハンドルなので、ロングハンドルとショートハンドルに切り替えができます。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最小内径(Φmm)12.5 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オンダ製作所AU6型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AU3型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器配管に便利。 逆止弁内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。 ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。 HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80℃以下) 寸法H(mm)67.5 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給湯器配管に便利。逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。本品のIN側Rねじはフレキ管接続可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80℃以下) 使用流体 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・給湯器配管に便利。・逆止弁付内蔵の一体型でコンパクトのため、省スペースの配管可能。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。・HIVPを直接さし込み可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)5~35(二次側逆流時は80以下) 使用流体 最小内径(Φmm)11 最高許容圧力(MPa)1 作動圧力(kpa)4
1個
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります