配管・水廻り設備部材 :「配管 表示」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月8日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
コキュートのヒートポンプ~貯湯タンク配管部材一式です。
特厚カポリパイプW2本、専用継手(ナット付アダプターG1/2×T10:4個)、継手用保温材4個、結束バンド8本、配管行先表示シール1枚のセットです。
品番:PQSK1-10-20は、特厚カポリパイプW1本、専用継手(8個)、継手用保温材8個、結束バンド16本、配管行先表示シール2枚のセットです。
架橋ポリエチレン管はJIS規格より特厚(肉厚設計3.6mm)で耐久性に優れていますので安心してご使用いただけます。
専用継手は実績のあるダブルロックジョイント構造で、ワンタッチ接続です。
被覆厚10mmと、屋外使用でも安全な耐候性仕様です。
用途エコキュート用
材質PEX
使用温度範囲(℃)0~95
呼び径T10
肉厚(mm)3.6
外径(Φmm)17
最小曲げ半径(mm)150
最高許容圧力(MPa)0.65
継手G1/2
カポリエコパイプ 2本、ナット付きアダプター 4個、継手用保温材 4個、配管表示シール 1枚のセットになります。
パイプ被覆材表面に耐候性を付与していますので、そのまま屋外配管に使用できます。
継手はRoHS指令相当品。カポリエコパイプ(銅二層管)は優れた耐熱性・耐食性により長期使用も安心です。
用途エコキュート、ヒートポンプ-貯湯タンク配管
材質継手:青銅
使用温度範囲(℃)0~95
使用流体冷温水・不凍液
最高許容圧力(MPa)1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)10
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。