配管・水廻り設備部材 :「給湯銅配管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ソケット
種類銅管用継手
接続ねじ種類Rc
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.31
引張強度(N/mm2)(参考値)33.8
溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状エルボ
種類銅管用継手
接続ねじ種類G(めねじ)
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
500gは多いという方に、内容量35gの少量タイプです。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)35
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.39
引張強度(N/mm2)(参考値)33.9
溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:良い、流動性:最も良い、艶:良い
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.31
引張強度(N/mm2)(参考値)33.8
溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用する薬材です。
母材(銅管)の酸化物を速やかに取除く強力なクリーン性を有します。
容量(mL)100
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。
仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い
容量(g)500
耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.9
主成分Ag3.5%/Sn残部
比重7.39
引張強度(N/mm2)(参考値)33.9
溶融温度(℃)(固相線)221、(液相線)221
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
仕様給湯用銅管継手
材質リン脱酸銅
形状ニップル
種類銅管用継手
接続ねじ種類R
硬質銅管用のソロバン玉リング式継手です。給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が。残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2外ネジになっているのでフレキ等への接続に。便利です。
材質黄銅製
給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。《ご注意》使用条件は、銅管の呼び径34.92以下、流体温度は100℃以下です。ろう付温度は260℃以上です。
アズワン品番67-7269-79
1個
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。
材質黄銅製
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。