配管・水廻り設備部材 :「樹脂 管継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 材質青銅(CAC406(C)) 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

建築用銅管と樹脂管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。銅管側の施工には標線ゲージが必要となります。
用途給水給湯配管用。 材質青銅 形状変換ソケット樹脂管 規格JIS、JWWA
1個(1個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。 ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手 トラスコ品番160-5942 材質青銅 質量(g)160 寸法L(mm)59 規格JISK6770規格品・JISK6779規格品・JISK6788規格品・JISK6793規格品 寸法d(mm)9 寸法D(mm)13 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

パイプを差し込むだけの簡単接続JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。ワンタッチ接続です。
用途給水給湯樹脂管用ワンタッチ継手に。 トラスコ品番324-4051 材質青銅 RR1/2 寸法L(mm)89 寸法d(mm)12 寸法D(mm)9 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) JIS規格品番JIS K6779/JIS K6788/JIS K6793
1個(1個)
2,598 税込2,858
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 トラスコ品番375-4111 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 形状チーズ 質量(g)115 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L1(mm)98 寸法L2(mm)49 寸法d1(mm)7.6 寸法d2(mm)7.6 寸法d3(mm)7.6 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本水道協会認証登録品です。 樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 トラスコ品番375-4103 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 形状ソケット 質量(g)75 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)70.5 寸法d1(mm)7.6 寸法d2(mm)7.6 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

樹脂製のため軽量です。
用途給水給湯樹脂菅用継手。 形状エルボ 材質ポリフェニレンサルファイド樹脂 トラスコ品番375-4090 質量(g)75 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 呼び径(mm)13 JIS規格JIS K6770、JIS K6779、JIS K6788、JIS K6793 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

用途水道用塩ビ管用継手 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手です。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水 接続ねじ種類R
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ソケット 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状ティー 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅鋳物 形状エルボ 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 トラスコ品番282-2911 材質青銅鋳物 形状エルボ 質量(g)250 種類塩ビ・樹脂管用継手 寸法L(mm)30 使用流体水道水 寸法A2(mm)40
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

黒樹脂ハンドル仕様です。伸縮継手付です。
用途水道メーターの1次側に使用します。 材質青銅
1個(1個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合本体13PK-1 形状キャップ 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
149 税込164
当日出荷

トラスコ品番361-1353 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状メスアダプター 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13 使用流体水道水
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプを差し込むだけの簡単接続です。 JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく接続が行えます。
用途給水給湯樹脂管用、ワンタッチ継手 トラスコ品番812-7841 形状チーズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷

パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。 仕様日本水道協会・JWWA B116規格品 材質青銅(CAC406) 形状プラグ 流体水道水 種類樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-YFはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 材質青銅(CAC406(C)) 形状ユニオン 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 使用流体水道水 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂管用ワンタッチ継手、チーズです。 コアの挿入がいらず、ワンタッチで簡単に施工できます。音と目視の二重確認で安心です。JIS規格の樹脂パイプ(XPE・PB)であれば、メーカーや管種にこだわる事なく施工が行えます。
用途給水給湯樹脂管用継手(架橋ポリエチレン管・ポリブテン管) 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-TはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状チーズ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)5~95 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)54 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rc
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13
1個
939 税込1,033
当日出荷

トラスコ品番432-4323 形状ソケット 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 呼び径20×13
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品 形状エルボ 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 寸法L(mm)73 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種) 接続ねじ種類Rp
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質青銅鋳物 形状ユニオン 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状ソケット 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ストレート 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TBC(タブチ)SPジョイント
材質青銅鋳物 流体水道水 種類塩ビ・樹脂管用継手 使用流体水道水
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十分な伸縮幅と弾力性を持っています。 ソケット部と継手本体が分離しているため、配管のよじれを防止します。
用途水道用塩ビ管用継手。 仕様日本水道協会認証登録品 形状ブッシング 種類塩ビ・樹脂管用継手
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途給水給湯樹脂管用継手。 仕様JIS K6770規格品、JIS K6779規格品、JIS K6788規格品、JIS K6793規格品、OT16-K・OT20-KはJIS K6769架橋用ポリエチレン管用継手です 形状ソケット 流体水道水 種類ワンタッチ管継手 適合パイプJIS適合樹脂管(XPE-PB)、架橋ポリエチレン管、水道架橋用ポリエチレン管、ポリブデン管、水道用ポリブデン管(M種)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状ユニオンエルボ 流体冷温水 種類ワンタッチ管継手 使用温度範囲(℃)0~95 呼び径13
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります