配管・水廻り設備部材 :「水撃防止器」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
種類ねじ込み継手
形状プラグ
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
特価
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状その他
接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
種類ねじ込み継手
形状プラグ
接続ねじ種類R
ねじの呼び1/2B
最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)0~85
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。