配管・水廻り設備部材 :「配管 固定」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 キャビネット内で配管と止水栓の接続を確認・点検できるので安心・便利です。
適合管(樹脂)13
1個
6,498 税込7,148
6日以内出荷

固定こま
適合フレキシブルホース13(1/2)用、銅パイプ、ブレードホース13用など単水栓・湯水混合栓全般にご使用できます。※取り付けは配管チューブ及びカバーを通してから施工してください。必要に応じて長さをカットしてください。仕様によっては合わない場合があります。 材質チューブ:ポリプロピレン、ジョイントカバー:ABS マットブラック チューブ長さ(mm)500
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

用途さや管の立ち上げ箇所の補強、曲げ固定及び立ち上げ固定に
1個
979 税込1,077
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途さや管の補強及び所定箇所への立上げ固定に 適合管(さや)22、25
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

サーモスタット式シャワー楽締めソケット付 KVK 動画あり
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用) ソケットの角度の調節の手間が不要・スパナ1本でカンタン施工 1.配管用ソケットに送り座を取り付けシールテープを巻きます。 2.固定ナット部にスパナをあて、そのまま配管にねじ込みます。 3.配管用ソケットを湯水とも同じように取り付けます。 4.配管用ソケットにパッキンを入れ、本体用ソケットを袋ナットで仮締めします。 5.水栓本体を水平にし本体用ソケットにパッキンを入れ袋ナットをスパナで固定します。 6.最後に配管用ソケットの袋ナットをスパナで固定します。
適合場所浴室 仕様逆止弁 付属品楽締めソケット JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ZS500S 楽締めソケットセット KVK 動画あり
ソケットを2つに分離した2ピース構造なので、せこうがカンタンでスピーディーにできます。 配管用ソケットを配管にねじ込めば、後は本体用ソケットでナット固定するだけのカンタン構造なので、角度調節の手間がいりません。
仕様ストレーナ、流量調節止水弁付 適合KF800(T)HA、KM550(G)HA、KF5000(T)HA、KM5000(T)HA用
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。 取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。 簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
1個
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床で固定するため背板への固定作業が不要です。 接続箇所が少ないため、漏水の危険性が低くなります。 樹脂管が化粧カバー内に納まるので外観も美しくなります。 床転がし配管時に継手を接続し、床張り後、継手が接続された状態で施工可能です。 床下との気密性を確保できます。 結露対策に効果。
適合管(樹脂)13
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります