配管・水廻り設備部材 :「LS」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
さや管をころがし配管する場合の固定に使用します。各サイズとの連結もできます。
用途さや管をころがし配管する場合の固定に
コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に使用します。トロ防止シール付です。
用途コンクリート打ち継ぎ箇所等の管相互の接続に
形状その他
種類塩ビ・樹脂管用継手
さや管、架橋ポリエチレン管、消音テープがセットになっているので、通管の手間が省けます。
種類樹脂管
材質樹脂
サイズ(さや管)25、(樹脂管)13A
呼び径(A)(さや管)25、(樹脂管)13A
形状エルボ
種類塩ビ・樹脂管用継手
JIS規格日本工業規格品
最大取付物厚さ(mm)(壁)10~13
適合管(樹脂)13、(材質)PEX(架橋ポリエチレン管:JISK6769)、PB(ポリブテン管:JISK6778)
接続ねじ種類Rp×M
1セット
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
撥水膜コーティングが水をはじくから、ボディや吐水口などに水アカや汚れが付着しにくい!
水アカや汚れが付いても、サッとキレイに拭き取れるからお掃除もカンタン!
撥水膜コーティングの耐久性は、1万回の拭き取りテストで証明済み。輝き長持ち!※メーカー実験
適合場所浴室
使用地区一般地・寒冷地共用
種類シャワーヘッド:PZS315T
仕上ホース:メタリック、ハンガー:メッキ
ホース長さ(m)1.45
ハンドル左ハンドル
コーティング撥水膜コーティング
取付穴径(Φmm)25±2
商品タイプデッキタイプ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。