配管・水廻り設備部材 :「潤滑材」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
柔軟なコットンヤーンを断面角型に編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質コットンヤーン、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)100
使用流体水系流体
PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。
材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)200
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。
用途各種ポンプ、攪拌機など。
材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
カッティングが容易であり、切り口がバラケにくいため、ハンドリングが容易です。
PTFE100%で、潤滑剤を含んででいないため、酵素用ラインに適用できます。
用途回転機器軸封スクリューフィーダー、攪拌軸、ポンプ
食品衛生法(厚生省告示第20号)に適合します。
カッティングが容易であり、切り口がバラケじくいため、バンドリングが容易です。
PTFE100%っで、潤滑剤を含んでいないため、酸素用ラインに適用します。
用途食品・医薬プラント用バルブ。酸素用バルブ。
各種繊維の編組パッキンに比べ、抜群のシール性が期待出来ます。耐熱性金属線(316L鋼)の細線により補強した膨張黒鉛で編組し、特殊潤滑剤、黒鉛および防食処理を施した高温バルブ用パッキンです。
用途火力発電所、石油精製所、造船、化学プラント、極低温プラント、高温ガスプラントなど。
材質膨張黒鉛、耐熱性金属線(316L鋼)、特殊潤滑剤
色黒
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)400
PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理したポリアミド繊維を編組した耐磨耗性に優れた回転機器用パッキンです。他のグランドパッキンより耐磨耗性に優れているため、長期間安定してシールができます。他のグランドパッキンよりスラリー流体に適しています。耐熱性に優れています。
用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。
材質ポリアミド繊維、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤
色黄
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)260
適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー
バルブ用パッキンの中で最も経済的なパッキンです。白色パッキンである為、黒色を嫌うラインに使用出来ます。
用途石油精製所、造船、化学プラントなど。汎用弁、ダクタイル版、マレアブル鋳鉄弁、鋳鉄弁など
材質無機繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤
色白
長さ(m)3
使用温度範囲(℃)180
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。