配管・水廻り設備部材 :「水栓エルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード

商品豆知識

31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途給水用 材質PVC、黄銅 最高使用温度(℃)60 穴径(mm)ビス穴:4
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することができます。
材質黄銅 アズワン品番64-6498-17
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


形状エルボ 材質青銅 穴径(Φmm)ビス:5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ水栓エルボ
材質SUS304、SCS13(SUS304相当)、EPDM 形状エルボ
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

座付き水栓エルボです。Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

水栓エルボです。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ビス穴径5.0ミリ
形状エルボ 材質青銅
1個
1,888 税込2,077
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

青銅製エルボです。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷

Rpネジ側には溝がついています。
用途配管部材 材質青銅 穴径(Φmm)(ビス)5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ビス付き 止水栓給水管(パイプ外径12.7ミリ)を差込み、接続することもできます。
形状エルボ 材質青銅 パイプ外径(Φmm)12.7
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷

1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

クローム台つき水栓エルボ
材質黄銅 形状エルボ 穴径(Φmm)ビス:5
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

形状エルボ 材質黄銅 穴径(Φmm)ビス:5
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

形状エルボ 材質青銅 アズワン品番64-6499-20
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水用 材質PVC、黄銅 穴径(Φmm)ビス/4.0 最高使用温度(℃)60 アズワン品番64-6498-12
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

形状エルボ 材質青銅 仕様ビスなし アズワン品番64-6499-23
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 使用温度(℃)1~95
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ハンドル操作で独立して吐水・止水 796-006、796-007止水栓固定金具対応 エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途カクダイ製混合栓の樹脂製シャワーエルボタイプに、一時止水機能付きシャワーホースセットを取付ける際に使用 材質黄銅
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓。ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き。シャワーエルボは樹脂製
仕様●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります