配管・水廻り設備部材 :「VP管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)25
適合管SGP(VP40A~VP100Aも併用可能)
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき
寸法B(mm)32
寸法P(mm)25※取付足の穴の寸法をご確認ください
ボルトナット寸法M10×30
適合管SGP(VP40A~VP300Aも併用)
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)32
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M8×25
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。