配管・水廻り設備部材 :「80a 配管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防庁の告示基準に適合した認定品です。 接液部はSUS316Lで耐食性が高く安心してご使用頂けます。 チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 接続継手 10Kフランジ
用途消火ポンプ振動吸収用、配管の芯合わせ フランジJIS10K 使用温度(℃)40以下 最高使用圧力(MPa)1.4 適合流体 材質(チューブ)SUS316L 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS316L RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
用途一般配管・冷温水用。JIS10K用。 材質割リング/軟鋼(SWRM6K)(メッキ付)フランジ/炭素鋼(SS400)(メッキ付)ブレイド押え/ステンレス鋼(SUS304)チューブ/ステンレス鋼(SUS304)(タフオメガチューブ)ブレイド/ステンレス鋼(SUS304)(一重平ワイヤーブレイド) 型式NW(タフオメガチューブ) タイプフランジ型 NO溶接タイプ 構造規格フランジに接続できるフランジを溶接せずにチューブにルーズに取り付け。
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

チューブの有効長が長いため、振動、繰り返し変位置配管に有利です。 接液部はオールステンレスです。(標準SUS304)
材質ステンレス
1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。 接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。 非常に柔軟なチューブを使用しております。 国土交通省仕様適合品 接続継手 10Kフランジ
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収 使用温度範囲(℃)-20~100 フランジJIS10K 最高使用圧力(MPa)1 適合流体冷温水 材質(チューブ)SUS304 材質(フランジ)SS400 材質(接液部)SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

消防危第20号適合品性能評定品です。消防評定銘板付きです。製品を在庫しており、即日出荷が可能です。
用途地盤沈下および配管の振動吸収に。 適合消防法 材質フランジ:鋼材(SS400、JIS10K)、接液部:ステンレス、チューブ:ステンレス(SUS316L) 使用温度範囲(℃)100℃ 最高使用圧力(MPa)1 接続方式JIS10K(SS) 適合流体油・溶剤 等 フランジサイズJIS10K
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります