配管・水廻り設備部材 :「振動」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400
使用温度範囲-20~350℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
地盤沈下・地震対策。
材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB
使用温度範囲-20~140℃
最高使用圧力1MPa
接続ねじ込み
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。
材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)
使用温度範囲(℃)-10~120
最高使用圧力(MPa)1
接続ワンタッチタイプ(フェルール型)
適合流体非腐食性流体に限る
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。
使用温度範囲-100~200℃
最高使用圧力1MPa
適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
材質ベローズ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)
形状フランジ
接続方法フランジ
使用流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
JIS規格JIS 5K
適合流体空気・排気方向ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。
呼び径(A)200
材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)
質量(kg)16
使用温度範囲(℃)-20~450
呼び径(B)8
最高使用圧力(MPa)0.2
接続方式フランジ接続(JIS5K)
適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
軽量・柔軟で、振動吸収性に優れています。
用途真空配管の省力化、破損防止のための配管接続製品。
材質フレキ部/ステンレス(SUS16L)、フランジ部/ステンレス(SUS304)
仕様シール材バイトンも基づくHeリーク試験/1×10-9
使用温度範囲(℃)-20~120
最高使用圧力(MPa)FV~0.1
適合流体ガス(非腐食性流体に限る)
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
仕様JIS 5K
材質(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)
接続フランジ接続
使用流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。
両端のフランジはルーズタイプです。
パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト
使用温度範囲(℃)-10~100
最高使用圧力(MPa)1
接続方式フランジ/10K
適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)
仕様振動吸収、変位伸縮吸収
使用圧力0.1~1.0MPa
使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
両端のフランジはルーズタイプです。
すべてステンレス鋼です。
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。
柔軟チューブ仕様です。
配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管
材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:鉄(SS400)
仕様芯ズレ吸収・振動吸収
使用温度範囲(℃)0~300
使用圧力(MPa)1
適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。